レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
角度調整ができます。
レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
仕様金属製丸形フランジ付
インテリアダクト端末部分のエンドキャップ及び電線管(薄鋼電線管19)を接続する金具です。
高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。
豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。
使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。
上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。
内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
高さ(mm)15
屋上等、アンカーの打てない場所への配管に最適です。
ダクトクリップを併用して管が固定できます。
タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル等が取り付けられます。
コンクリートブロック入で重量があり、更に底面は滑り止めの軟質塩ビを一体成型してあり、安定感があります。
カバー部に取っ手がついているので、持ち運びがラクに行えます。
M8ボルト用穴があります。
色ミルキーホワイト
材質プラスチック製(コンクリートブロック入)
許容静荷重(kN[kgf])2.94(300)
高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。
豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。
使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。
上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。
内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
高さ(mm)15
ダクトの端末に使用します。
ケーブル引き出し用のノック付です。
VE管、PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
換気エアコンの換気ダクトを中に収納できます。
種類ウォールカバー
プラスチックダクト端末部分のふさぎに使用します。
PDE-55・77・510型は電線管との接続ができるノックアウト付です。
材質プラスチック製
ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
色シルバー
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
配管の途中で、もう1箇所冷媒管を室内から引き出す場合に使用します。
(2本配管が1本にまとめられます。)
ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。
付属品アダプター(70・80型アダプター)×2
種類ダクト
規格100型
寸法B(mm)70型アダプター:74.5、80型アダプター:87.5
安定器・蛍光灯・配線器具等の取り付けに使用します。
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
スライドさせて、位置の調整ができます。
組み替えにより、角度を自在にできます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。)
デンコーマックの2連ケースに収納できます
適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等
種類ケース付
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。
豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。
使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。
上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。
内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
材質樹脂製
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
壁からダクトの間隔が調整可能です。
壁から浮かせるタイプだから、壁の凹凸にも付属品なしでスッキリ配管できます。冷媒管の引き出しもラクに行えます。
タッピンねじがスムーズにねじ込めるガイドライン溝付です。
半割れタイプで冷媒管にかぶせるだけです。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
耐候性に優れています
種類ダクト
長さ(m)2
高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。
豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。
使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。
上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。
内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
材質ステンレス
高さ(mm)15
高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。
豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。
使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。
上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。
内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
材質ステンレス
高さ(mm)15
ラチェット式でラクラク切断できます。
片手でワンタッチ開口。
モールダクトの他、様々な物が切断できます。
適合モールダクト:40~70型(パイプ70型は除く)、プラモール:全サイズ、Eモール・光モール・Cモール:全サイズ、デンコープロテクタ:全サイズ、ワゴンモール:OP3型~OP7型、ワゴンモール(薄型):OP4L型~OP7L型、隅角ワゴンモール:全サイズ、ワゴンモール(ソフトタイプ):OPS-6・OPS-8、ジャンボモール:全サイズ、ウォールダクト(OA用):WD-3065型、VE管:サイズ14~36、CD管・PF管:サイズ14~54、ミラレックス:サイズ22~54、ミラレックスF:サイズ20~50
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
モールダクトとミラレックス等の連結箇所のカバーに使用します。
付属品カラーねじ(4本)付
材質自己消火性樹脂製
ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。)
デンコーマックの2連ケースに収納できます
適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等
種類ケース無
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。