空調・電設資材 :「リール」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
未来工業FEPリール
カクフレキ・ミラレックス・ミラレックスF用のターンテーブルです。 アームの長さは、2段階に調整できます。 コンパクトに分解でき、保管時にスペースをとりません。
適合カクフレキ・ミラレックス・ミラレックスF 質量(kg)40
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

仕様CD管・PF管(サイズ14~28)、使用可能な管寸法:約630mm迄 付属品ビニールカバー付※CD管・PF管は別売です。
1組
34,980 税込38,478
当日出荷

ハンドホールへのコネクタ、ロングコネクタ取り付け時の防水に最適です。 混合不要の1液常温硬化形で作業性に優れています。 弾力性に富み、衝撃吸収性、材料収縮時の追従性があります。 各種被着材(コンクリート、モルタル、塩化ビニル樹脂)の接着に適しています。 MPT-GE100にはヘラが付いていますから直接塗り伸ばす事ができます。
グレー
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウオルボックスをバンドでコンクリートポールに取り付ける場合に使用します。 ウオルボックス以外に、ミラックハンガー、サドル等も取り付けられます。 仮止めテープ付きなので、コン柱に仮保持でき、バンド通しがラクにできます。
仕様ウオルボックス(B-1A、WB-2A、WB-3A、WB-12A、WB-1D、WB-2D、WB-3D、WB-10D、WB-11D)WB-12D 付属品タッピンねじ(5×8)×4本付 材質ステンレス製 バンド幅(mm)50以下 ボール径(Φmm)150以上 許容静荷重(N[kgf])垂直方向49(5)
1個
959 税込1,055
当日出荷

ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。)
ベージュ 適合パイプ径(Φmm)内ガイド/80~120、外ガイド/250~320 許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/90[10] 適合ねじ径(Φmm)3.5~4.1
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。 (ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。(POB-F、POB-1Fは除く))
適合ステンレスバンド幅10mm迄 ベージュ 適合ねじ(mm)器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)、器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm) 適合パイプ径(Φmm)80~320 許容静荷重(N[kgf])垂直方向=49(5)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。(FH-350は石膏ボード専用です。) お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! FH-150、200Nは寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 FH-150、200Nはカバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け穴径に合わせ5サイズのプレートで切り替えます。
仕様フリーホルソー全種
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
1,198 税込1,318
当日出荷

強力な接着効果があり、特にコンクリートと塩ビ製品との固定に最適です。 管の壁貫通部の固定や防水、付属品の防水性向上に最適です。 主剤と硬化剤1:1で混ぜ合せるだけの使い易い等量混合タイプです。 夏用と冬用があります。使用する時期等を考慮してお選びください。 ※使用時期の目安:夏用/4~10月(20~35℃)、冬用/11~3月( 5~20℃) 速乾タイプは急速乾燥し、速効性に優れています。
付属品ビニール手袋入・混合ヘラ入 セット内容10kg(主剤5kg・硬化剤5kg) 主剤/白、硬化剤/暗灰色、混合後/灰色
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1セット(10個)ほか
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 掃除機能付きエアコンの埃排気口を中に収納できます。
種類ウォールカバー
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力な接着効果があり、特にコンクリートと塩ビ製品との固定に最適です。 管の壁貫通部の固定や防水、付属品の防水性向上に最適です。 主剤と硬化剤1:1で混ぜ合せるだけの使い易い等量混合タイプです。 夏用と冬用があります。使用する時期等を考慮してお選びください。 ※使用時期の目安:夏用/4~10月(20~35℃)、冬用/11~3月( 5~20℃) 速乾タイプは急速乾燥し、速効性に優れています。
付属品ビニール手袋入・混合ヘラ入 セット内容10kg(主剤5kg・硬化剤5kg) 主剤/白、硬化剤/暗灰色、混合後/灰色
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地デジ、光ケーブルの引込みに最適です。 貫通部のケーブル保護が可能なスリーブ付き。(外して使用もできます。)
1セット(10個)
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

適合ホルソー:フリーホルソー(FH-150、-200N、-250)、SBホルソー(FH-SB)
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ハンドホール・マンホール等へのミラレックスFの取り付けに使用します。 ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。 塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
適合壁厚(mm)40~150
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

可とう性があり、凹凸に対応できる継手です。 サドルで固定できます。
材質自己消火性樹脂製 寸法l(mm)45
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。 トロ防止シール付。(平は除く) (書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。) コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く) 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(平は除く)
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー
1セット(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。 トロ防止シール付です。
仕様打ち継ぎに最適差し込むだけのワンタッチ型
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。 トロ防止シール付。(平は除く) (書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。) コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く) 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(平、ブランクは除く) 小判型(角タイプ)は、引き廻しノコによる開口が、ラクに行える形状です。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付 仕様コンパクト、スクリュー釘付
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。 50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。 60型は、モールダクト60型⇔100型の接続にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)98 寸法H(mm)44.5 規格50型 寸法B(mm)75 寸法l(mm)70
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋上等、アンカーの打てない場所への配管に最適です。 ダクトクリップを併用して管が固定できます。 タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル等が取り付けられます。 コンクリートブロック入で重量があり、更に底面は滑り止めの軟質塩ビを一体成型してあり、安定感があります。 カバー部に取っ手がついているので、持ち運びがラクに行えます。 M8ボルト用穴があります。
ミルキーホワイト 材質プラスチック製(コンクリートブロック入) 許容静荷重(kN[kgf])2.94(300)
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーホルソーでの壁面開口作業時の、切粉の落下を防止し、収集します。
1個
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
翌々日出荷

ハンドホール・マンホール等へのミラレックスFの取り付けに使用します。 ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。 塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
適合壁厚(mm)40~150
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

認定シールが剥がれる恐れのあるコンクリート床等への、シール貼り付けベースとして使用します。
適合認定シール
1個
128 税込141
翌々日出荷

プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)の内側に特殊塗料を塗布してあります。 トロ防止シール付。 コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。 釘抜き溝付きですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。
仕様トロ防止シール付(開口部) 材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー(内面:特殊塗料 白)
1セット(10個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

壁、プールボックス、コンクリートトラフ等へトラフレキを取り付ける場合に使用します。
1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。 伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。 塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。 VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。
寸法l1(mm)170 寸法l2(mm)330
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。 伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。 塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。 VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。
寸法l1(mm)170 適合壁厚1個使用の場合:VU管の長さ+200mm、2個使用の場合:VU管の長さ+400mm
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。 コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用は除く) 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様アルミ箔付 グレー
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。 コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用は除く) 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。
仕様アルミ箔付 材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー
1セット(10個)
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)14 寸法H(mm)71.5 規格50型 寸法B(mm)85
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8CB-75Nに断熱材を接着した商品です。 ノック付です。使用するノックを断熱カバーの上からハンマー等で打ち抜けば、コネクタが簡単に取り付けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様難燃タイプ 種類深形 熱伝導率(W/mk)0.031 ノックアウト側面:22(25)×6・16(19)×2、上面:22(25)×2・16(19)×1
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(OFL-11PYH、八角用は除く) 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(OFL-11PYH、八角用は除く) ワンタッチタイプはトロ侵入を極力おさえ、PC工法に最適です。 ワンタッチタイプはメーカー樹脂ボックス専用です。
仕様アルミ箔 材質耐衝撃性樹脂(HI) エンジ
1セット(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。 トロ防止シール付。(平は除く) (書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。) コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く) 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(平、ブランクは除く) 小判型(角タイプ)は、引き廻しノコによる開口が、ラクに行える形状です。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 種類小判型(角タイプ)(スイッチカバー1個用)、平
1セット(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります