空調・電設資材 :「ワイヤ-」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッセンジャーワイヤ用樹脂滑車です。取り付けが簡単にできます。増設、移設が手軽にできます。
材質プラスチック タイプメッセンジャーワイヤ用 耐荷重N(kgf)7 許容荷重(daN)2.94
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーロープ(カラーワイヤー・ステンワイヤー)の端末加工に使用します。 手にしっくりくる適度の大きさである為、ナット締め付け作業がラクに行えます。
1セット(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁性に優れた被覆付! 駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
ワイヤー径(Φmm)3 被覆外径(mm)Φ5
1巻ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!。着脱がワンタッチで行えます。
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーロープ(カラーワイヤー・ステンワイヤー)の端末加工に使用します。 手にしっくりくる適度の大きさである為、ナット締め付け作業がラクに行えます。
適合品番Y2S-□ 適合径(Φmm)(ワイヤーロープ)1.5~3
1セット(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーロープ(カラーワイヤー・ステンワイヤー)の端末加工に使用します。 手にしっくりくる適度の大きさである為、ナット締め付け作業がラクに行えます。
適合品番Y3P-□ ナットゆるみ止め付 適合径(Φmm)(ワイヤーロープ)カラーワイヤー:Φ3(被覆外径Φ5)
1セット(10個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷

ラック等の振れ止めに使用します。 W3/8ボルトによる振れ止め・吊り施工に比べ短時間で施工が行えます。
梱包内容フック付きワイヤー×1、留め金具×1
1セット
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分岐ラックコーナー部の補強及びケーブルの垂れ下がり箇所に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ 材質スチール製
1セット
4,398 税込4,838
翌々日出荷

分岐ラックコーナー部の補強及びケーブルの垂れ下がり箇所に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ 材質スチール製
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷

両側アイボルトタイプです。
付属品ゆるみ止め付ナット(M6)、フリクションリング付 破断荷重(N)7840(800kgf)
1セット(10個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。
寸法(A)H形鋼(鋼材厚7~30mm)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーロープの固定や照明器具用チェーンの吊り下げに使用します。
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮設現場での単管やワイヤー等を利用して、ケーブル等を取り付ける場合に使用します。 単管やワイヤーに引っ掛けるだけの簡単取り付けです。 ケーブルハンガーをねじで連結することにより、2連、3連吊りができます。 直接、壁面への固定もできます。 被覆付きは、ケーブル支持部に樹脂被覆が施してある為、ケーブルを傷めません。
付属品なべ小ねじ付 許容静荷重(N[kgf])78(8)
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮設現場での単管やワイヤー等を利用して、ケーブル等を取り付ける場合に使用します。 単管やワイヤーに引っ掛けるだけの簡単取り付けです。 ケーブルハンガーをねじで連結することにより、2連、3連吊りができます。 直接、壁面への固定もできます。 被覆付きは、ケーブル支持部に樹脂被覆が施してある為、ケーブルを傷めません。
付属品なべ小ねじ付 許容静荷重(N[kgf])78(8)
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落下防止ワイヤーが取り付けられるリング付です。 (ねじれ防止機能付き) すべりにくいゴム製のグリップですから、手にピッタリフィット。 グリップ本体はプラスチック製です。
グリップ径(Φmm)42 リング寸法(mm)(落下防止)Φ24
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビームラックルに取り付け、ワイヤーロープの固定や照明器具用チェーンの吊り下げに使用します。[YKB-W3(D)]
適合SGA-10-3E,SGB-,SGPA 適合ボルト径W3/8
1個
479 税込527
翌々日出荷

ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。 インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。
材質スチール製 寸法H(mm)60
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防災機器等の取り付けに使用します。 空気管碍子の固定できない所で威力を発揮します。 空気管をメッセンジャーワイヤーに抱き合わせ鋼材に対して、 直角に施工する場合に使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1セット(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

防災機器等の取り付けに使用します。 空気管碍子の固定できない所で威力を発揮します。 空気管をメッセンジャーワイヤーに抱き合わせ鋼材に対して、 平行に施工する場合に使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1セット(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

未来工業ベルカップ
ハンドホール等に使用するベルマウスの化粧カバーです。コーキング部を隠すことができますからコーキング仕上げに時間をかけずに済みます。 管貫通時の化粧カバーとしても使用できます。(貫通用ノック付き) 地中埋設管のパイロットワイヤーの仮止め、カラーエフ等の取り付けができる便利なフック付きです。 地中埋設管をボイド管、仮枠ブッシングの代わりに使用する場合にも便利です。
1個
79 税込87
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です 材質(本体)ABS 法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です 材質(本体)ABS 法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります