WBスタンドウォルボックス セット品未来工業当日出荷から8日以内出荷
ウオルボックスの移動式仮設スタンドです。
各種展示会、イベントの仮設電源工事に最適です。
軽量、コンパクトで取り扱いがラクです。
ウオルボックスを取り付けたセット品もあります。
屋外電力用仮設キャビネットボックス未来工業翌々日出荷
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)370×580×210仕様漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個)色オレンジ有効深さ(mm)150定格感度電流(mA)30木板寸法(縦×横×板厚)(mm)260×440×15
屋外動力用仮設強化ボックス未来工業翌々日出荷
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)430×507×233色オレンジ有効深さ(mm)160定格感度電流(mA)30回路構成漏電しゃ断器(3P60A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×3木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
屋外動力用仮設ボックス未来工業翌々日出荷
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)484×637×230色オレンジ有効深さ(mm)160定格感度電流(mA)30回路構成漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
屋外電力用仮設ボックス( 主回路・中継回路用)未来工業翌々日出荷
工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×15ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)571×418×210仕様配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4色ベージュ有効深さ(mm)146バンド通し穴無
屋外電力用仮設ボックス( 主、中継回路・末端路用)未来工業9日以内出荷
工事現場での中継回路又は、末端路用に最適です。
防水コンセント付。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)423×624×210仕様配線用しゃ断器(3P60A)、配線用しゃ断器(3P30A)、漏電しゃ断器(3P30A)OC付/漏電しゃ断器(2P20A)OC付色ベージュ有効深さ(mm)147定格感度電流(mA)30/15バンド通し穴無木板寸法(縦×横×板厚)(mm)320×460×15
WBスタンド未来工業(1件のレビュー)翌々日出荷
ウオルボックスの移動式仮設スタンドです。
適合WB-12A(O)、13A(O)、14A(O)型寸法(mm)523×329×310質量(g)850
ポールバンド未来工業(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります