空調・電設資材 :「切削工具 ケース」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 丈夫な透明カバー付ですから、切粉の散飛が防止できます。又、カバー蓋が取外せ、切粉の排除がカンタンにできます。 センターシャフトが伸縮し、壁厚に合わせて切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。 新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式) 柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプタがつきました。 FH-SBC(セット品)は、 別売のボックスアッター(ケース入)も収納できるハードケース付。
セット内容ハードケースのみ
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

穴あけ作業大幅短縮! ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。 ボード等の裏に設置したスライドボックスの開口用ホルソーです。
セット内容小判穴ホルソー本体(本体)・替刃/FH-BH3(86843224)×1・EGアッター2/BUT-EG2(49472194)・2ケ用穴あけゲージ・六角棒レンチ(サイドドリル用)・セミハードケース 規格ホルソー開口径:縦=104.5mm 横=58~59mm・切削深さ:25mm迄・六角軸シャンク径:6.35mm・適合電動ドライバー:【推奨】14.4V充電式ドリルドライバー(12V・18Vも使えます)
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷

未来工業SBホルソー
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 丈夫な透明カバー付ですから、切粉の散飛が防止できます。又、カバー蓋が取外せ、切粉の排除がカンタンにできます。 センターシャフトが伸縮し、壁厚に合わせて切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。 新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式) 柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプタがつきました。 FH-SBC(セット品)は、 別売のボックスアッター(ケース入)も収納できるハードケース付。
1個ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ作業大幅短縮! ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。削り調整不要! 配線器具がそのまま取り付けられます。(開口穴径: タテ102×ヨコ54~56mm)。柱・壁際に寄って穴あけができます。 (13.6mm迄OK)。お手持ちの充電ドライバーに取り付けるだけでOK! (14.4V推奨)。水平器付で真直ぐ穴あけができます。
付属品替刃 1コ/EGアッター2 1コ/2ヶ用穴あけゲージ 1コ/六角棒レンチ 1コ/ハードケース 1コ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります