さらに商品を絞り込む
  • 東芝キヤリア(24)
  • 三菱電機(17)
  • 未来工業
  • 東芝ライテック(3)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

空調・電設資材 :「化粧枠」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ベルカップ 未来工業ベルカップ未来工業
79税込87
1個
翌々日出荷
ハンドホール等に使用するベルマウスの化粧カバーです。コーキング部を隠すことができますからコーキング仕上げに時間をかけずに済みます。 管貫通時の化粧カバーとしても使用できます。(貫通用ノック付き) 地中埋設管のパイロットワイヤーの仮止め、カラーエフ等の取り付けができる便利なフック付きです。 地中埋設管をボイド管、仮枠ブッシングの代わりに使用する場合にも便利です。
給電ポール( ベース付) EV・PHV用 未来工業給電ポール( ベース付) EV・PHV用未来工業
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。 側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。 ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です。
付属品ケーブルフック標準装備、化粧枠付、配管ガイド付、アース用ねじ・座金付シルバー高さ(mm)(仕上り)1100取付場所2箇所(正面・側面)取付ピッチ(mm)83.5
給電ポール(ベース付) 未来工業給電ポール(ベース付)未来工業
44,980税込49,478
1個
当日出荷
シルバー取付ピッチ(mm)83.5仕上がり寸法(mm)高さ:1100
給電ポール(埋設タイプ) 未来工業給電ポール(埋設タイプ)未来工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷
シルバー取付ピッチ(mm)83.5仕上がり寸法(mm)高さ:1100

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら