どんな梁幅、壁厚でも取り付けられます。
型枠への釘打ち固定が簡単、確実にできます。
フタ付ですから、トロを防止します。
二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
型枠取り外し後、結束バンド、バインド線等でケーブルを支持します。
適合(結束バンド)幅8mm以下
許容静荷重(N[kgf])29(3)
コンパクトな仮枠ブッシングとして、ハーフPCへの取り付けに最適です。
粘着テープで貼るだけの簡単施工!幕板への釘打ち固定もできます。
台座をカットすれば、並べて配管できます。
寸法D2(Φmm)60
引き廻しでの開口後に取り付け、配線器具を開口面より保護する為の継枠です。
必要に応じて重ねて使用できます
厚さ(mm)8
結露防止効果があります。
釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。)
台座が広く、安定性があります。
5色(赤・白・黄・青・緑)あります。
木毛板にも取り付けられます。
スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/19mm
寸法l(mm)19
結露防止効果があります。
釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。)
台座が広く、安定性があります。
5色(赤・白・黄・青・緑)あります。
木毛板にも取り付けられます。
スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/49mm
下穴径(Φmm)木毛板:24、断熱材:19
寸法l(mm)49
結露防止効果があります。
釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。)
台座が広く、安定性があります。
5色(赤・白・黄・青・緑)あります。
木毛板にも取り付けられます。
スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/29mm
寸法l(mm)29
ハンドホール等に使用するベルマウスの化粧カバーです。コーキング部を隠すことができますからコーキング仕上げに時間をかけずに済みます。
管貫通時の化粧カバーとしても使用できます。(貫通用ノック付き)
地中埋設管のパイロットワイヤーの仮止め、カラーエフ等の取り付けができる便利なフック付きです。
地中埋設管をボイド管、仮枠ブッシングの代わりに使用する場合にも便利です。
二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
バインド線付きは、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。
バインド線無しは、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。
ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊るすことができます。
エコノミータイプは安価で保管にも便利な小箱入りです。
二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
バインド線付きは、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。
バインド線無しは、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。
ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊るすことができます。
エコノミータイプは安価で保管にも便利な小箱入りです。
許容静荷重(N[kgf])29(3)
簡易防水型マンホール蓋を防水型にする場合に使用します。
※マンホール蓋の蓋と枠の間からの水の浸入を防止することができます。
マンホール蓋を土中に施工した後からでも取り付けができます。
適合MKPB-450
セット内容六角袋ナット:M8(M12)×4・シール座金: 呼び8(呼び12)×4・六角ナット:M8(M12)×4・六角ボルト:M8×40(M12×40)×4
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])21[214.1]
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。