空調・電設資材 :「安全用」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
3分・4分ボルト、鉄筋等の端部にはめ込み、ケガを防止します。
指でパチッと押し込むだけの簡単取り付けです。
6色のカラーを揃えていますので、使用箇所等の見分けにも便利です。
規格3分ボルト(W3/8)、M10ボルト、鉄筋(D10)
ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
色ベージュ
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)
取付厚(mm)5mm迄
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
DINレールの端末保護に使用します。
適合DINレール
材質軟質塩化ビニル製
1セット(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
色ミルキーホワイト(内面色:黒)
レントゲン室等のX線透過保護の必要な箇所に使用します。
あらかじめ鉛板でボックスを覆ってある組み付け品ですから、鉛板にすき間がなく、X線の透過保護に最適です。
鉛を加工する手間がいらず、施工が簡単!
鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。
鉛ボード用・4方出は遮音工事にも最適です。
仕様鉛当量/2mm
X線防護用ボックスとコネクタとの接続部のX線透過保護に使用します。
鉛を加工する手間がいらず、配管が簡単にできます。
鉛は樹脂内部に収まっているので安全に取り扱うことができます。
レントゲン室等のX線透過保護の必要な箇所に使用します。
あらかじめ鉛板でボックスを覆ってある組み付け品ですから、鉛板にすき間がなく、X線の透過保護に最適です。
鉛を加工する手間がいらず、施工が簡単!
折り取り磁石が取り付けられます。
鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。
仕様鉛当量/3mm
適合鉛ボード用
質量(kg)1.5
種類1ヶ用(深さ36mm)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付
寸法H(mm)50
規格60型
寸法B(mm)60
寸法b(mm)45
寸法h(mm)44.5
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
遮音工事にも最適です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様平塗代カバー付、3分スタット付
適合鉛ボード用(4方出)
ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。
半割れですからケーブルに後付けできます。
金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
色ミルキーホワイト(内面色:黒)
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
40型は、SV、CVTケーブルの22
□
が配線できます。
60型は60
□
×3Cケーブルに最適です。
リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付
長さ(m)2
取付厚(mm)5まで
寸法L(mm)25
寸法l(mm)20
付属品X線防護用ボックスジョイント×1個付(BJ-22XP)、補助鉛テープ×2枚付
適合鉛ボード用(4方出)(鉛当量2.0mm)
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
40型は、SV、CVTケーブルの22
□
が配線できます。
60型は60
□
×3Cケーブルに最適です。
リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付
寸法H(mm)50
規格60型
寸法B(mm)60
寸法b(mm)45
寸法h(mm)44.5
高耐候で難燃性のPC-ABS製です。
機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
材質PC-ABS製
付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
色ミルキーホワイト
質量(g)800
種類回転ロック式
高耐候で難燃性のPC-ABS製です。
機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
材質PC-ABS製
付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
色ミルキーホワイト
質量(g)1100
種類回転ロック式
既設の住宅用分電盤への追加や組み合わせに使用します。
深夜電力ブレーカー、漏電ブレーカー、ブザー、24時間タイマー等の取り付けに最適です。
フレームサイズにこだわらない木板タイプ(MP-S1)と金属製底板タイプ(MP-ST1)があります。
美しく仕上がる化粧シート付です。
底板を取り外して、DINレールがタテヨコ両方向に取り付けられます。
仕様化粧シート付
色ミルキーホワイト色
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
色ベージュ
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
ホコリが入りにくい弁付です。
ラックの端末に使用します。
コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用
材質スチール製
壁貫通時の電話線の保護に使用します。
TCN-10Sに適合します。
仕様電話線2Pカッド型屋内線(仕上り外径Φ6mm以下)
取付穴Φ9.5×Φ10mm
ラックの端末に使用します。
コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
材質スチール製
仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用
ミラメッシュの子筋に取り付け、ケーブル延線時の引っ張り負荷を少なくする、ローラーです。
材質プラスチック製
1セット(12個)
¥639
税込¥703
翌々日出荷
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
色ベージュ
VE管を壁配管した時のケーブル引き出し口のケーブル保護に使用します。
1
2
3
4
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。