空調・電設資材 :「座金」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付)
釘が天井に残りません。
台座が広く、安定性があります。
コンクリート、トロ防止片付です。
豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
※3分ボルト用は桃色もあります。
釘は6本止め(3本後打ち)までできます。
インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン)
ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。
インサートハンマーで打ち込めます。
仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/40.6mm2
ボルト径W3/8
引抜強度KN(kgf)15(1530)
埋設深さ(mm)30
ボルト端面でのケガを防止します。
手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付けです。
アンカーボルトのサビを防止します。(平座金付ダブルナットを完全収納でき、雨が直接あたりません。)
豊富なボルトサイズに対応できます。(M8 ~ M42、W3/8 ~ W1’3/8)
位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付)
釘が天井に残りません。
台座が広く、安定性があります。
コンクリート、トロ防止片付です。
豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
※3分ボルト用は桃色もあります。
釘は6本止め(3本後打ち)までできます。
インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン)
ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。
インサートハンマーで打ち込めます。
吊りボルトでインテリアダクト本体を吊る金具です。
取り付けが簡単です。
インテリアダクトの下溝を利用するため施工後の配線がラクです。
適合W3/8ナット・平座金・吊りナット
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
高天井用のLED照明器具の取り付けに使用します。
付属品六角ボルト M10×25 2ホン/六角ナット M10 2コ/平座金 M10 2コ/ばね座金 M10 2コ
材質電気亜鉛めっき仕様 ※ハンガー部は高耐食めっき鋼板
屋外コンセント、センサー、インターホン等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。
MRPB-2は、2種類の器具の取り付けができます。
色シルバー
取付場所1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)83.5
高さ(mm)(仕上り)1100
付属品アース用ねじ・座金付
仕様マンホール蓋:MKPB-300、MKPR-300
セット内容六角袋ナット(M8)…×4、平座金(呼び8)…×4、パッキン(呼び8)…×4、六角ナット(M8)…×4、六角ボルト(M8×40)…×4
1セット
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ミラメッシュ、ケーブルラック等をフリーアクセスフロア(床下)に敷設する場合に使用します。
L、T、十字の分岐箇所に使用する斜め掛け用もあります。
高さ調整自在です。
適合500角・600角兼用(フロアパネル)
セット内容アングル1本、Uボルト2本、六角ナット4個、平座金4個、ばね座金4個
材質スチール製
寸法L(mm)730
ミラックハンガーを壁面やポールに対して直角に取り付ける場合に使用します。
付属品ボルト(平座金・バネ座金)1組付
適合薄型(高さ15mm)、標準(高さ30mm)
1セット(10個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ミラックハンガーを壁面やポールに対して直角に取り付ける場合に使用します。
付属品ボルト(平座金・バネ座金)1組付
適合薄型(高さ15mm)、標準(高さ30mm)
1セット(10個)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
床用鋼製スリーブ長さ面を変更したい場合に使用します。
付属品ラス小ねじ×6、袋ナット×6、平座金×6
付属品アース用ねじ・座金付
色シルバー
取付方式1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)83.5
仕上がり寸法(mm)高さ:500
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
床用鋼製スリーブの高さ調整に使用します。
高さ調整幅は50mmです。更に重ねて調整することもできます。
屋外コンセント等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。
地面からの高さ500mmのショートタイプ!
付属品アース用ねじ・座金付
色シルバー
高さ(mm)(仕上り)500
取付場所1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)83.5
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
付属品ワイドスペーサー付、アース用ねじ・座金付
色シルバー
取付方式1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)83.5
仕上がり寸法(mm)高さ:1450
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。
PF管(22)が配管済みです。
付属品アース用ねじ・座金付
材質アルミ製
高さ(mm)(仕上り)1100
取付場所1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)83.5
ベッド面へのボックス固定に使用します。
再利用ができます。
エンドコネクタ用は六角ボルトで固定してください。
アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。
地面からの高さ500mmのショートタイプ!庭の植え込みへの設置に最適です。
別売の根かせを使えば、土中埋設も可能です。
付属品アース用ねじ・座金付
材質アルミ製
高さ(mm)(仕上り)500
取付場所1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)83.5
片壁が先に施工されている箇所にスライドボックスを取り付ける場合に使用します。
付属品ボックス用:なべタッピンねじ(3.5×14)×2本付柱用:ワッシャー付ねじ(L=25)×2本付
適合スライドボックス、鋼製カバー付スライドボックス
1セット(10個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。
側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。
ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です。
付属品ケーブルフック標準装備、化粧枠付、配管ガイド付、アース用ねじ・座金付
色シルバー
高さ(mm)(仕上り)1100
取付場所2箇所(正面・側面)
取付ピッチ(mm)83.5
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
仕様マンホール蓋:MKPBR-300
付属品パッキン、マンホール蓋取付金具(六角ボルト(M10×35)×4、平座金×4、六角ナット(M10)×4)
質量(kg)10.2
強度T-8
破壊強度(kN[kgf])80kN以上
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
仕様マンホール蓋:MKPBR-300
付属品パッキン、マンホール蓋取付金具(六角ボルト(M10×35)×4、平座金×4、六角ナット(M10)×4)
適合パイプ塩ビ管(VU300)
強度T-8
破壊強度(kN[kgf])80kN以上
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
簡易防水型マンホール蓋を防水型にする場合に使用します。
※マンホール蓋の蓋と枠の間からの水の浸入を防止することができます。
マンホール蓋を土中に施工した後からでも取り付けができます。
適合MKPB-450
セット内容六角袋ナット:M8(M12)×4・シール座金: 呼び8(呼び12)×4・六角ナット:M8(M12)×4・六角ボルト:M8×40(M12×40)×4
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])21[214.1]
1セット
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。