空調・電設資材 :「換気.ダクト」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(4本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱性に優れています。(空気層が設けてあります。) 軽量で屈曲性に優れ、取扱いが容易です。 圧力損失に優れています。 消音性能に優れています。
種類ダクト 長さ(m)10
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

軽量で運搬、取扱いに便利です。
ベージュ 材質樹脂製・自己消火性樹脂製 長さ(m)4 種類ダクト 寸法t(mm)1.5
1セット(4本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 換気エアコンの換気ダクトを中に収納できます。
種類ウォールカバー
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製 ベージュ 適合パイプ換気パイプ100⇔150
1個
989 税込1,088
当日出荷

換気パイプの接続延長に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製 ベージュ
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

換気パイプの分岐に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製 ベージュ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 堅牢な鉄製(幅25mm)です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板 幅(mm)25 厚さ(mm)0.8 長さ(m)20 耐荷重N(kgf)最大/784(約80)
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷

アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
材質樹脂製 幅(mm)8 厚さ(mm)1.5 長さ(m)50 使用温度(℃)60迄 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)167 適合換気パイプ:100⇔空調機器:150 材質樹脂製 ベージュ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

●吊りバンドによる木柱等へのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。
適合●吊りバンド/MDBP-15、25、MDB-20●ダクト径/Φ50~Φ150mm 最高使用温度(℃)60 許容静荷重(kN[kgf])20[2]
1袋(10個)
669 税込736
翌々日出荷

アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 軽くて丈夫な樹脂タイプ(幅15mm・25mm)。 使う分だけ引き出せるクルクルパック仕様です。(途中まで出した余分を巻き戻して収納できる便利な箱です。)
長さ(m)30 厚さ(mm)1.2 許容静荷重(kN[kgf])20[2]
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフリーダクトの接続延長に使用します。 換気パイプにも使用できます。
材質アルミ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
適合MDBP-8
1パック
1,498 税込1,648
翌々日出荷

吊りバンドによる木柱等へのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。 差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。 解除も簡単にできます。
適合MDBP-8 使用温度(℃)60迄 適合ダクトΦ30mm以上 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1セット(10個)
559 税込615
翌々日出荷

吊りボルトへのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。 吊りバンド(樹脂製)に簡単に取り付けられるバンド無タイプもあります。
適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12 適合ダクト50~150
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトへのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。 吊りバンド(樹脂製)に簡単に取り付けられるバンド無タイプもあります。
適合MDBP-15、MDBP-25 取付ピッチ1.5m以下 使用温度(℃)60迄 適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1セット(10個)
449 税込494
翌々日出荷

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。
材質樹脂製 ベージュ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天井・壁への換気扇の取り付けに使用します。 アルミフリーダクト接続が簡単なアダプター付き。 野縁の無い天井裏にも簡単に取り付けられます。 壁裏の補強材は不要です。 磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができ、ホルソーでの穴あけが容易です。
適合アルミフリーダクト100、換気パイプ10 材質樹脂製 ミルキーホワイト
1個
539 税込593
翌々日出荷

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 脱着が容易な防虫ネット付。 前面パネルを押すことで、4段階に換気量の調整ができます。
カベ白
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気パイプの曲がり、コーナー、段差箇所等に使用します。 配管の方向が自在に変えられます。 固定ビスにより吊りバンド等の固定ができます。 テープ固定ができます。 アルミフリーダクトにも使用できます。
付属品固定ビス2個付き 材質樹脂製 ベージュ 適合パイプ換気パイプ100
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

適合アルミフリーダクト(サイズ100)換気パイプ(サイズ100) 材質樹脂製(ベージュ色)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

規格壁厚:110mm迄壁板厚:30mm以上(外壁)壁穴寸法:Φ85mm貫通穴 付属品配管キャップ2ヶ付 適合パイプフード:接続部Φ75アルミフリーダクト:AFD-75換気パイプ:PYP-75J・75J4 材質樹脂製(ベージュ色)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

防水処理がラクにできる防水換気スリーブに配管キャップをセットしました。
適合パイプフード(接続部Φ75)、アルミフリーダクト(AFD-75)、換気パイプ(PYP-75J,75J4) 材質樹脂製 ベージュ 規格壁厚:100mm迄、壁板厚:30mm以上(外壁)、壁穴寸法:Φ85mm貫通穴
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります