スライドボックス等からのケーブル引き出しに使用します。
重ねて使用する事で、器具のスペースも確保できます。
1~2号モールに適合するノックアウト付です。
ブランクカバー(Fタイプ・1ヶ用)を取り付ける事ができます。(1ヶ用のみ)
パネルボックスにも使用できます。
深形モール用スイッチボックス(Fタイプ)にも取り付けられます。
付属品ナットバス付
必要な厚さ分(5mm間隔)だけ折り取って使用できる、おトクな仕切板です。
ペンチ等で簡単に折り取れます。
ボックス+継枠タイプは接着固定不要です。
寸法H(mm)62
塗代カバーにピッタリ適合!ツバ付で横ズレがありません。(継枠の接続もズレません。)
仕様調整厚(H)/5mm
種類器具用
1セット(10個)
¥659
税込¥725
翌々日出荷
必要な厚さ分(5mm間隔)だけ折り取って使用できる、おトクな仕切板です。
ペンチ等で簡単に折り取れます。
ボックス+継枠タイプは接着固定不要です。
適合(ボックス用継枠+適合ボックス)大形四角用、2~5ヶ用セーリスボックス用+適合ボックス
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
メーカーボックスに、ワンタッチで取り付きます。
必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
仕切板が取り付きます。(中形四角用は33M、大形四角用は34M)
適合3個用
高さH(mm)(継枠)20
適合ボックスメーカー埋込スイッチボックス(塗代無)※深形には取り付きません。
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
必要な厚さ分(5mm間隔)だけ折り取って使用できる、おトクな仕切板です。
ペンチ等で簡単に折り取れます。
ボックス+継枠タイプは接着固定不要です。
適合(塗代カバー継枠)OF-12J2
寸法L(mm)92.3
寸法H(mm)62
1セット(10枚)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。
接続も解除も一発OKです。
間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。
接続も解除も一発OKです。
材質プラスチック製
仕様大形四角用
適合ボックスメーカー埋込四角アウトレットボックス、メーカー四角コンクリートボックス
メーカーボックスに、ワンタッチで取り付きます。
必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
仕切板が取り付きます。(中形四角用は33M、大形四角用は34M)
メーカースライドボックスを深くする場合に使用します。
スライドボックスにワンタッチで取り付けられます。(ビス不要)
必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができます。
厚さ(mm)12
引き廻しでの開口後に取り付け、配線器具を開口面より保護する為の継枠です。
必要に応じて重ねて使用できます
厚さ(mm)8
ボックス穴をホルソーで開ける新工法で配線器具を開口面より保護する為の継枠です。
必要に応じてナイフでカットできます。(12mm・24mm)
適合真壁用スイッチボックス(1ヶ用)、スライドボックス、塗代カバー(小判型)
厚さ(mm)35
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
適合プレキャストコンクリート用八角アウトレットボックス(PA-80B-S75N)
材質電着塗装(色:黒)
厚さ(mm)20
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(100個)
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
仕様ミライハンドホール:MH600、MH-6090、MH900マンホール蓋:MKPA-600、MKPB-600、SF-600-2、SF-600-8市販マンホール(mm):最小680×680
付属品止水パッキン
強度T-8
破壊強度(kN[kgf])80kN以上
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電話線等の引出し口にご使用ください。
寸法(mm)タテ120×ヨコ70
色ベージュ
規格金枠付
1セット(10枚)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
メーカー小判スライドボックスを深くする場合に使用します。
スライドボックスにワンタッチで取り付けられます。(ビス不要)
必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができます。
厚さ(mm)12
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
トロ防止シール付です。
差し込むだけのワンタッチ型。
(カップリング部がGタイプ)
材質仮枠カップリング(本体):PVC、カップリング(本体):ABS
種類CD管用(Gタイプ)
寸法L(mm)93.5
寸法H(mm)110
寸法D(Φmm)64.5
寸法h(mm)29
適合管CD単層波付管36
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
トロ防止シール付です。
仕様打ち継ぎに最適差し込むだけのワンタッチ型
塗壁の際、スライドボックスの継枠として使用します。
適合スライドボックス用
厚さ(mm)20
1個
¥52
税込¥57
翌々日出荷
スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
適合幕板固定用スタンド
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。
トロ防止シール付です。
寸法L(mm)88
寸法H(mm)93
寸法D(Φmm)44
適合管CD単層波付管28
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
厚さ別に継枠を持つ必要がありません。
必要な厚さ分(5mm間隔)だけ切断して使用できる、おトクなカットタイプの継枠です。
切断容易。ナイフでカットするだけです。
適合樹脂・金属製・塗代カバー(平・塗代付)
寸法5mm厚×24枚(120mm分)
二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
型枠取り外し後、結束バンド、バインド線等でケーブルを支持します。
適合(結束バンド)幅8mm以下
許容静荷重(N[kgf])29(3)
コンクリート打ち継ぎ箇所等のCD管とPF管相互の接続に使用します。
付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。
トロ防止シール付です。
材質プラスチック製
規格1ヶ用
最少必要な壁裏空間(mm)38.5以上
取付穴寸法(mm)小判穴ホルソーを使用する場合 小判穴(1個用)角穴をあける場合 94mm×47mm(タテ×ヨコ)
取付厚(mm)ボード:4~31
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
適合プレキャストコンクリート用スイッチボックス(1個用)、塗代カバー(鉄製塗代カバー)(小判型)
材質電着塗装(色:黒)
厚さ(mm)25
呼び1ヶ用
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
仕様ミライハンドホール:MHR-3045マンホール蓋:MKPBR-300
付属品マンホール蓋(丸型)取付金具
強度T-8
破壊強度(kN[kgf])80kN以上
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
厚さ別に継枠を持つ必要がありません。
好きな厚さ分(5mm)だけ切断して使用できる、 おトクな継枠です。
切断容易。 ナイフでカットするだけ。
露出スイッチボックスに250V30Aのコンセント(IHクッキングヒーター用等)を付ける場合にボックスを10mm深くできます。
適合ボックス露出スイッチボックス(2ヶ用)、露出スイッチボックス2ヶ用(2号コネクタ付)、深形モール用スイッチボックス(2ヶ用)
●コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。●付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。●トロ防止シール付です。
種類PF管用(Gタイプ)
1
2
3
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。