空調・電設資材 :「自在 ライト」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 (BF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BF-6530は、VE管(22) 計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
材質自己消火性樹脂製 付属品丸木ねじ付
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。 錆の心配が無いオール樹脂製。 取付自在板(BF-4222型)付き。 外壁にあわせて選べる5色。
材質自己消火性樹脂製 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10) 適合計器箱単相小・大、三相小 適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。 VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様低圧変流器有り 付属品丸木ねじ付 材質自己消火性樹脂製 種類タテ長 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)500 寸法L2(mm)420 寸法B2(mm)360 寸法B1(mm)420
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります