空調・電設資材 :「雨水」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウオルボックス内に発熱機器を取り付けた場合の放熱に最適です。 ウオルボックスのノックアウトに取り付けられます。 2箇所以上の取り付けを推奨します。 フィルター内蔵で雨水、ほこり等の侵入を防ぎます。
1パック
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。
材質ステンレス製 仕様ルーバー付 付属品ボディーと同色ビス付
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。 ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 ミライガード316は錆に強いSUS316製です。 防虫ネットは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製 仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ) 付属品ボディーと同色ビス付
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

防雨コンセント・スイッチ・プレート等の取り付け用防雨型露出スイッチボックスです。 防雨パッキンにより、壁内への雨水の侵入を防ぎます。 通線孔には付属のツバ管(MT-22J)の他に、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。
適合防雨コンセント、防雨スイッチ、防雨プレート 寸法(mm)120.5×76.5×37 ベージュ
1個
469 税込516
当日出荷

保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フック・DV線引込用フック・引込口がスッキリまとめられます。プラスチック製ですから割れ、腐食等に強く、いつまでもキレイです。引込口は台を回転させれば、左右どちらからでも引き込めます。引込口のカバーが取り外せますから、電話線の引込みが非常にラクです。引込口裏には防水パッキンが付いていますので、雨水の浸入が防げます。
用途保安器取付・ケーブル引込用台座です 適合保安器:6号/6号2回線/6号6回線/CATV ブラック 材質(本体)ABS
1個
1,388 税込1,527
翌々日出荷

保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フック・DV線引込用フック・引込み口がスッキリまとめられます。 プラスチック製ですから割れ、腐食等に強く、いつまでもキレイです。 引込口は台を回転させれば、左右どちらからでも引き込めます。 引込口のカバーが取り外せますから、電話線の引込みが非常にラクです。 引込み口裏には防水パッキンが付いていますので、雨水の侵入が防げます。
適合保安器/6号・6号2回線・6号6回線・CATV
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

波付合成樹脂で軽量。運搬や取り扱いがラクです。また切断、接続も簡単です。 可とう性があり、不陸や大きな曲がりに対応できます。 難燃性。JISC3653附属書1の規格にある難燃性試験に準拠しています。 蓋を開けての落し込み配線ができ、ケーブル布設が容易です。又、ケーブルを引き込む場合も波付形状により、摩擦抵抗が小さく、通線が容易にできます。 安定性が良い形状で、施工がラクです。 雨水が入りにくい構造で、ケーブルの腐食の心配もありません。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

波付合成樹脂で軽量。運搬や取り扱いがラクです。また切断、接続も簡単です。 可とう性があり、不陸や大きな曲がりに対応できます。 難燃性。JISC3653附属書1の規格にある難燃性試験に準拠しています。 蓋を開けての落し込み配線ができ、ケーブル布設が容易です。又、ケーブルを引き込む場合も波付形状により、摩擦抵抗が小さく、通線が容易にできます。 安定性が良い形状で、施工がラクです。 雨水が入りにくい構造で、ケーブルの腐食の心配もありません。
セット内容カバーホルダー×2、ベースホルダー×2、連結カバー×1、カップリング×1 寸法H(mm)145 寸法B(mm)250 寸法b(mm)200 寸法h(mm)105 内断面積(mm2)2070
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング