ウオルボックス内に発熱機器を取り付けた場合の放熱に最適です。
ウオルボックスのノックアウトに取り付けられます。
2箇所以上の取り付けを推奨します。
フィルター内蔵で雨水、ほこり等の侵入を防ぎます。
結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。
材質ステンレス製
仕様ルーバー付
付属品ボディーと同色ビス付
防雨コンセント・スイッチ・プレート等の取り付け用防雨型露出スイッチボックスです。
防雨パッキンにより、壁内への雨水の侵入を防ぎます。
通線孔には付属のツバ管(MT-22J)の他に、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。
適合防雨コンセント、防雨スイッチ、防雨プレート
寸法(mm)120.5×76.5×37
色ベージュ
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
ミライガード316は錆に強いSUS316製です。
防虫ネットは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製
仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)
付属品ボディーと同色ビス付
保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フック・DV線引込用フック・引込口がスッキリまとめられます。プラスチック製ですから割れ、腐食等に強く、いつまでもキレイです。引込口は台を回転させれば、左右どちらからでも引き込めます。引込口のカバーが取り外せますから、電話線の引込みが非常にラクです。引込口裏には防水パッキンが付いていますので、雨水の浸入が防げます。
用途保安器取付・ケーブル引込用台座です
適合保安器:6号/6号2回線/6号6回線/CATV
色ブラック
材質(本体)ABS
1個
¥1,388
税込¥1,527
翌々日出荷
保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フック・DV線引込用フック・引込み口がスッキリまとめられます。
プラスチック製ですから割れ、腐食等に強く、いつまでもキレイです。
引込口は台を回転させれば、左右どちらからでも引き込めます。
引込口のカバーが取り外せますから、電話線の引込みが非常にラクです。
引込み口裏には防水パッキンが付いていますので、雨水の侵入が防げます。
適合保安器/6号・6号2回線・6号6回線・CATV
波付合成樹脂で軽量。運搬や取り扱いがラクです。また切断、接続も簡単です。
可とう性があり、不陸や大きな曲がりに対応できます。
難燃性。JISC3653附属書1の規格にある難燃性試験に準拠しています。
蓋を開けての落し込み配線ができ、ケーブル布設が容易です。又、ケーブルを引き込む場合も波付形状により、摩擦抵抗が小さく、通線が容易にできます。
安定性が良い形状で、施工がラクです。
雨水が入りにくい構造で、ケーブルの腐食の心配もありません。
波付合成樹脂で軽量。運搬や取り扱いがラクです。また切断、接続も簡単です。
可とう性があり、不陸や大きな曲がりに対応できます。
難燃性。JISC3653附属書1の規格にある難燃性試験に準拠しています。
蓋を開けての落し込み配線ができ、ケーブル布設が容易です。又、ケーブルを引き込む場合も波付形状により、摩擦抵抗が小さく、通線が容易にできます。
安定性が良い形状で、施工がラクです。
雨水が入りにくい構造で、ケーブルの腐食の心配もありません。
セット内容カバーホルダー×2、ベースホルダー×2、連結カバー×1、カップリング×1
寸法H(mm)145
寸法B(mm)250
寸法b(mm)200
寸法h(mm)105
内断面積(mm2)2070
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。