1サイズ下のVE管との接続に使用します。
色黒
寸法L(mm)74
寸法D(Φmm)96
寸法l1(mm)34
寸法l2(mm)37
ねじの呼びA(おねじ):CTG70(G2 1/2)、B(めねじ):CTG82(G3)
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
露出丸型ボックス(ブランクタイプ)に2号コネクタを接続する場合等に使用します。
コネクタ形状14・16・22(G3/4)⇔28(G1)
異径アダプター等とビニル電線管等の接着に使用します。
付属品ハケ付
異径アダプターとコンビネーションカップリングの間に取り付け、サイズの異なったミラレックス・ミラレックスFの接続に使用します。
異径サイズの接続に使用します。
36サイズ以上の異径接続は、カップリング(PVF)+異径アダプター(MV-□D)で可能です。
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。