空調・電設資材 :「電線管 pe 管」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430 適合規格(PS)E
1本ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1巻
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1個ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
特価
31 税込34
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
用途ボックスとCD巻との接続に使用します 材質(本体)ABS オレンジ 寸法t(mm)1.0(最小値) 寸法D2(Φmm)本体:30.0ナット:30.0 寸法d(Φmm)15.7 材質(キャップ)PE 適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用 材質(ストッパー)PC 材質(ロックナット)PS ねじの呼びPF1/2
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
ベージュ
1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。 巻きつける手間がなく、作業時間を短縮できます。 取りはずしができ、繰り返して使用できます。 スリットを施してあるので、曲線部分でも柔軟に装着が可能です。 専用工具付です。
材質ポリエチレン製 付属品装着工具付
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき) JIS規格JIS C8411
1巻(30m)ほか
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリートの梁や、金属物へのケーブルの直接接触を防ぐ粘着テープです。 発泡ポリエチレン製ですからはさみやカッターで簡単にカットできます。
厚さ(mm)2
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクフレキとポリエチレンライニング鋼管の接続に使用します。
仕様防水リング付
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。 手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき) オレンジ JIS規格JIS C8411
1巻(50m)ほか
6,698 税込7,368
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
1袋(10個)
839 税込923
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります