材質難燃PE
仕様単層波付管
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
GSタイプもあります
地中埋設管に適合!
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
屋外での使用に便利な防雨型。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。
コーナーにもピッタリ配管できます。
仕切板が取り付けられます。
種類ノック無
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。