台付ステンレス片サドル未来工業4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。
深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス)未来工業3日以内出荷
調光器器具の取り付けに最適な深形です。アドバンスシリーズに対応します。壁厚9.5~37mm迄OK!ニッパー等で、底面全面がカットアウトできます!
仕様深形適合【TLフレキ】16/【CD管】16/【PF単層波付管】16種類1ヶ用開口寸法(mm)99×53最少必要な壁裏空間(mm)52入数(個)1
カラーロックナット未来工業翌々日出荷
CD管・PF管配管用ロックナットです。丈夫な幅広タイプです。
するっとカッター未来工業当日出荷
管だけをきれいに半割れにカット。切っ先はカバー付なのでケーブルや呼び線を傷つけません。管にはめ込みスライドさせるだけ!コンパクトで高所でもラクに作業ができます。刃先に指が触れない安全な構造です。
色黄適合管PF管(14、16、22、28)※MFXも含む、CD管(14、16、22、28)、FEP(20、30)適合管径Φ19~Φ36.5
防雨シート( 電線管用)未来工業¥2,698~税込¥2,968~
1セット(10個)
当日出荷
管を防水処理する場合に使用します。
コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
防水引込みカバー未来工業(10件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。
ケーブル配線後にも取り付けられます。
サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。
WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5)
本体は自己消火性樹脂製です。
断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)浅形用未来工業翌々日出荷
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。
ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。
別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。
(ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF16、SBアダプター適合付属品タッピンねじ適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-40S
断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)未来工業翌々日出荷
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。
ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。
別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。
(ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF22、SBアダプター適合適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40
軽間ボックス(浅形)(センター磁石付)未来工業翌々日出荷
深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
軽間ボックス (センター磁石付)未来工業翌々日出荷
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
軽間ボックス未来工業翌々日出荷から4日以内出荷
軽量間柱(軽量形鋼)への取り付けが簡単なスライドボックスです。
片手でガッチリ保持できる「押さえツバ」付。
インパクトドライバーを使用しても滑らず、確実に作業ができます。 ※固定後、ツバは取り外します。
小判スライドボックス( センター磁石付・深形)未来工業当日出荷から翌々日出荷
深さ45mm!(標準品より9mm深い)
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
断熱材用ステップル未来工業当日出荷から翌々日出荷
断熱材壁面への先行配線等に使用するステップルです。
ステップルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
仕様断熱材厚さ/15mm以上適合ボックスVFケーブル、丸形ケーブル、通信線ケーブル許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
ケーブルハンガー (ALC・木材用)未来工業翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。
特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。
木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54)種類特殊釘付許容静荷重(N[kgf])29(3)
ケーブルハンガー( ALC・木材用)未来工業当日出荷から翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。
特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。
木ビス付には補強用の釘穴付です。
ケーブルハンガー (ALC・木材用)未来工業翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。
特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。
木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54)種類木ビス付許容静荷重(N[kgf])29(3)
エンドカップリング(PC板用)未来工業¥1,998~税込¥2,198~
1セット(10個)
翌々日出荷
両面テープで固定するPC工法用エンドカップリングです。
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
ユニットボックス (情報機器ボックス)未来工業翌々日出荷
整合器取り付けスペースが広く、配線がラクです。
軽量間柱にも取り付けOK
3ヶ用には管サイズ14・16を接続できる変換アダプタが付いています。
大型スライドTLボックス (2個用)未来工業翌々日出荷
サイズ22の波付管(CD・PF・TLフレキ)が4本並べて配管できます。※変換アダプタ(4組付)によりサイズ14・16の波付管も配管できます。
ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。
軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。
付属品仕切板(53M)付、14・16変換アダプタ4個付適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
大型スライドTLボックス未来工業翌々日出荷
ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。
付属品14・16変換アダプタ2個付適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様未来工業¥3,198~税込¥3,518~
1セット(20個)
当日出荷から3日以内出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様未来工業¥1,698~税込¥1,868~
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
樹脂製ダクトクリップ未来工業当日出荷から翌々日出荷
レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。
取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。
サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
台付ステンレス片サドル未来工業¥5,598~税込¥6,158~
1セット(20個)
翌々日出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
台高さは5mmと10mmの2種類あります。
アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
付属品アンカープラグ(M5ビス付)規格アンカープラグ付
断熱材用サドル( CD・PF管兼用)未来工業翌々日出荷
断熱材壁面への先行配管等に使用するサドルです。
CD・PF管をはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
断熱材厚さ20mm以上許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
管留め具PF管用未来工業(1件のレビュー)当日出荷
CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。
ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。
繰り返し、使用できます。
自己消火性樹脂製。
管止め具CD管用未来工業翌々日出荷
CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。
ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。
繰り返し、使用できます。
自己消火性樹脂製。
スラブベンド鉄筋用スタンド未来工業翌々日出荷
スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
スラブベンド型枠用スタンド未来工業翌々日出荷
スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
スラブベンドセット未来工業翌々日出荷
スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
セット内容スラブベンド(本体)、養生プラグ、キャップ、型枠用スタンド
スラブベンド本体未来工業翌々日出荷
スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
適合14・16・22呼び22用(G3/4)規格CD管・PF管コネクタ
タコ足サポート未来工業翌々日出荷
CD管・PF管のスラブ・ハリ部等への立ち上げ、支持に使用します。
複数の管の立ち上げ、 支持に最適!
管の曲げ半径が自在です。
立ち上げサポート未来工業翌々日出荷
CD管・PF管のスラブ・ハリ部等への立ち上げ、支持に使用します。
複数の管の立ち上げ、 支持ができます。
コンクリート打設後支持棒が折り取れます。
CDサポート未来工業¥2,598~税込¥2,858~
1セット(10個)
翌々日出荷
CD管、PF管の曲がり箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に使用します。
CDガード未来工業¥2,898~税込¥3,188~
1セット(50個)
翌々日出荷
鉄筋、コーナー等、管がヘコミ易い箇所からのCD管、PF管の保護に使用します。
パイプスペーサー未来工業翌々日出荷
二重筋(上筋・下筋)の間での管のツブレ防止・保護に最適です。
引込みカバー(小型タイプ)パイプ付未来工業当日出荷
外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。
コンパクトで美観を損ないません。
ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く
パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品パイプ付適合管CD単層波付管(16,22)、PF管(16,22)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります