床、壁面コーナー(隅角)への屋内配線の施工に最適です。
コーナーにジャストフィット。ホコリも溜まりません。
床・壁面にマッチした4色が揃えてあります。
環境にやさしいABS製です。
基台にはセンター表示の溝が設けてあります
適合VF(1.6×3C-1条・2.6×2C-1条)、LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)、同軸ケーブル(7C-FB-1条)
材質ABS製
全長(m)1
位置合わせが容易にできる基台付きで、カバーはCモールの溝の上からかぶせるだけです。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
Cモールに合わせた4色が揃えてあります。
環境にやさしいABS製です。
材質ABS製
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
材質樹脂製
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~11.5mm迄
適合鋼材幅(mm)C形鋼(60~100)
1セット(10個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
C形鋼内に突起が出ず、ケーブルカッシャーがスムーズに走行できます。
適合ケーブルカッシャーCK-90型
1組
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
鋼材に穴を開け、付属のボルトを貫通させて固定しますから、ずれる心配がありません。
衝撃吸収ゴム付です。
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に
電動トロッコ、台車の電源に
各種倉庫、スタッカクレーンに
電動ホイスト、天井走行クレーンに
高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
付属品金属製丸形フランジ付
適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
適合ケーブル外径(Φmm)10~20
吊り数1
寸法H(mm)226
寸法P(mm)155
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
サポート金具が取り付けられます。
仕様金属製丸形フランジ付
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。
インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
1セット(10個)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
H・L・C形鋼への感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
仕様金属製丸形フランジ付
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1セット(10個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
方向・角度が自在になります。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。
インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
1セット(10個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
サポート金具が取り付けられます。
アイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
適合ボルト径W3/8
1個
¥479
税込¥527
欠品中
ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
適合ビスサイズ:Φ3~Φ4.5mm
レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
リフター付き照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。
角度調整ができます。
付属品振れ止め用ボルト付
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ブラケットやブラケットハンガー等の強力クランプとして使用します。
色ベージュ(本体特殊塗装)
許容静荷重(N[kgf])981[100]
吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。
インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
防災機器等の取り付けに使用します。
空気管碍子の固定できない所で威力を発揮します。
空気管をメッセンジャーワイヤーに抱き合わせ鋼材に対して、
平行に施工する場合に使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1セット(10個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
チェーン吊りによる蛍光灯等の取り付けに使用します。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
投光器の取り付けに使用します。
仕様投光器用プラグ付
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。
インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
適合ボルト径W3/8
ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
適合ボルト径W3/8
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
安定器・蛍光灯・配線器具等の取り付けに使用します。
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
スライドさせて、位置の調整ができます。
組み替えにより、角度を自在にできます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
方向・角度が自在になります。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。