絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • 日動電工(13)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
商品レビュー
  • 以上(12)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500円以下(50)
  • 1,500-10,000円(27)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「cd管 ボックス」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス) 未来工業深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス)未来工業
359税込395
1個(1個)
3日以内出荷
調光器器具の取り付けに最適な深形です。アドバンスシリーズに対応します。壁厚9.5~37mm迄OK!ニッパー等で、底面全面がカットアウトできます!
仕様深形適合【TLフレキ】16/【CD管】16/【PF単層波付管】16種類1ヶ用開口寸法(mm)99×53最少必要な壁裏空間(mm)52入数(個)1
防水引込みカバー 未来工業防水引込みカバー未来工業(10件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)浅形用 未来工業断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)浅形用未来工業
239税込263
1個
翌々日出荷
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。 ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。 別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。 (ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF16、SBアダプター適合付属品タッピンねじ適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-40S
断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし) 未来工業断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)未来工業
239税込263
1個
翌々日出荷
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。 ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。 別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。 (ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF22、SBアダプター適合適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30・NBS-40
鋼製キャップ付SBアダプター(省令準耐火対応) 未来工業鋼製キャップ付SBアダプター(省令準耐火対応)未来工業
859税込945
1セット(10個)
翌々日出荷
鋼製カバー付スライドボックス側面ノックへのTLフレキ・CD管・PF管の取り付けに使用します。
配管スライドボックス 未来工業配管スライドボックス未来工業
889税込978
1個
翌々日出荷
波付管(16・22)が並列配管できます。(CD単層波付管(22)が1ヶ用で2本、2ヶ用で4本、3ヶ用で5本、並列配管できます。) ボックスの横から差し込める横はめノックですから、背面が壁でもOK!薄壁での施工にもラクラク対応します。 磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
付属品仕切板付適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-6・NBS-30 ・NBS-40種類3ヶ用
軽間ボックス(浅形)(センター磁石付) 未来工業軽間ボックス(浅形)(センター磁石付)未来工業
799税込879
1個ほか
翌々日出荷
深さ28mm!薄壁に最適です。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
軽間ボックス(浅形) 未来工業軽間ボックス(浅形)未来工業
799税込879
1個ほか
翌々日出荷
深さ28mm!薄壁に最適です。
軽間ボックス (センター磁石付) 未来工業軽間ボックス (センター磁石付)未来工業
799税込879
1個ほか
翌々日出荷
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
軽間ボックス 未来工業軽間ボックス未来工業
139税込153
1個(1個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
軽量間柱(軽量形鋼)への取り付けが簡単なスライドボックスです。 片手でガッチリ保持できる「押さえツバ」付。 インパクトドライバーを使用しても滑らず、確実に作業ができます。 ※固定後、ツバは取り外します。
小判スライドボックス( センター磁石付・深形) 未来工業小判スライドボックス( センター磁石付・深形)未来工業
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
深さ45mm!(標準品より9mm深い) ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
断熱材用ステップル 未来工業断熱材用ステップル未来工業
769税込846
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
断熱材壁面への先行配線等に使用するステップルです。 ステップルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
仕様断熱材厚さ/15mm以上適合ボックスVFケーブル、丸形ケーブル、通信線ケーブル許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
エンドコネクタ 未来工業エンドコネクタ未来工業
1,898税込2,088
1セット(10個)
翌々日出荷
二重天井への引き込み等に使用します。 エンドコネクタ用ボックス固定具を使用し、ベッド面に固定します。 サイズにより色分けされています。
CD管盤用コネクタ( Gタイプ) 未来工業CD管盤用コネクタ( Gタイプ)未来工業
22,980税込25,278
1セット(200個)
翌々日出荷
メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。 Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK! 大箱梱包です。
適合管CD単層波付管22ねじの呼びG3/4電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
ユニットボックス (情報機器ボックス) 未来工業ユニットボックス (情報機器ボックス)未来工業
669税込736
1個
翌々日出荷
整合器取り付けスペースが広く、配線がラクです。 軽量間柱にも取り付けOK 3ヶ用には管サイズ14・16を接続できる変換アダプタが付いています。
付属品14・16変換アダプタ2個付
大型スライドTLボックス (2個用) 未来工業大型スライドTLボックス (2個用)未来工業
769税込846
1個
翌々日出荷
サイズ22の波付管(CD・PF・TLフレキ)が4本並べて配管できます。※変換アダプタ(4組付)によりサイズ14・16の波付管も配管できます。 ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。 軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。
付属品仕切板(53M)付、14・16変換アダプタ4個付適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
大型スライドTLボックス 未来工業大型スライドTLボックス未来工業
559税込615
1個
翌々日出荷
ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。
付属品14・16変換アダプタ2個付適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
CD・PFハブ付八角コンクリートボックスCD管用 未来工業CD・PFハブ付八角コンクリートボックスCD管用未来工業
499税込549
1個
翌々日出荷
コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付きです。 ボックス内にコネクタが出ていませんから、広く使えます。 フタはビスをゆるめるだけで取り外せます。 ハブ(受け口)内側にトロ防止ノック付き!
材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー種類PF管16(4方出)(MFは除く)ノックアウト側面ノック:22(25)×4、上面ノック:22(25)×2、16(19)×1
打込み用スイッチボックスハブ付 未来工業打込み用スイッチボックスハブ付未来工業
299税込329
1個
翌々日出荷
塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられおトクです。 開口部はトロの侵入を防ぐ防トロテープ、防トロキャップ付です。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付です。
仕様防トロテープ付、ねじ込みノック付側面ノックアウト22(25)×2
プラスエンド(ボックスタイプ) 未来工業プラスエンド(ボックスタイプ)未来工業
3,398税込3,738
1セット(10個)
翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 PF管用は付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘を打ち込むだけで固定できます。
ニップル30 未来工業ニップル30未来工業
759税込835
1セット(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
ボックスへのコネクタ取り付けで、鉄筋を避けて取り付けたい場合や、ボックス位置が低く、横ノックより配管する場合等に使用します。(30°傾けられます。)
曲がりコネクタ(30°)GタイプCD管用 未来工業曲がりコネクタ(30°)GタイプCD管用未来工業
99税込109
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
コネクタ( クイックタイプ)PF管用 未来工業コネクタ( クイックタイプ)PF管用未来工業
879税込967
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ寸法L(mm)48寸法B(mm)42.2寸法l(mm)33.5適合管PF単層波付管28適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)電線管の呼び28(31)適合ノック径(Φmm)34
コネクタ( クイックタイプ)CD管用 未来工業コネクタ( クイックタイプ)CD管用未来工業
579税込637
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ寸法B(mm)35.7適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
コネクタ(クイックタイプ)CD管用 未来工業コネクタ(クイックタイプ)CD管用未来工業
589税込648
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ寸法L(mm)38.6寸法B(mm)42.2寸法l(mm)31.1適合管CD単層波付管22適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
コネクタ(クイックタイプ)CD管用 未来工業コネクタ(クイックタイプ)CD管用未来工業
459税込505
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ寸法L(mm)37.1寸法B(mm)35.7寸法l(mm)29.6適合管CD単層波付管16適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
パチコン(コネクタGタイプ)CD管用 未来工業パチコン(コネクタGタイプ)CD管用未来工業
699税込769
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカー樹脂ボックス、鉄製ボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 Gタイプコネクタだから管の接続も解除も一発でOK! 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。
極深形パネルボックス 未来工業極深形パネルボックス未来工業(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
波付管(16)が直接配管できるパネルボックスです。
最少必要な壁裏空間(mm)60適合壁厚(mm)2~48適合配管TLフレキ、CD・PF単層波付管(16・22)
SBめがねアダプター 未来工業SBめがねアダプター未来工業
329税込362
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様Φ19・Φ21mノック兼用
SBアダプター(偏心タイプ) 未来工業SBアダプター(偏心タイプ)未来工業
699税込769
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様Φ19・Φ21mノック兼用適合管径TLフレキ:22CD単層波付管:22PF単層波付管:22
SB変換アダプタ 未来工業SB変換アダプタ未来工業
379税込417
1袋(10個)
翌々日出荷
適合管径TLフレキ・CD単層波付管・PF単層波付管(14・16)
断熱シート付 スライドボックス 断熱シート(難燃タイプ) 未来工業断熱シート付 スライドボックス 断熱シート(難燃タイプ)未来工業
259税込285
1個
翌々日出荷
付属品アルミ箔付・タッピンねじ付断熱シート:薄グレー色深さ(mm)36熱伝導率(W/mk)0.034
断熱シート付 スライドボックス 未来工業断熱シート付 スライドボックス未来工業
239税込263
1個
翌々日出荷
付属品アルミ箔付・タッピンねじ付深さ(mm)36熱伝導率(W/mk)0.044
断熱ボード付 小判スライドボックス(センター磁石付) 浅形用 未来工業断熱ボード付 小判スライドボックス(センター磁石付) 浅形用未来工業
279税込307
1個
翌々日出荷
付属品アルミ箔付・磁石付・タッピンねじ付深さ(mm)28
断熱ボード付 小判スライドボックス(センター磁石付) 未来工業断熱ボード付 小判スライドボックス(センター磁石付)未来工業
259税込285
1個
翌々日出荷
付属品フェノバボード付(厚さ15mm)、アルミ箔付・磁石付・タッピンねじ付深さ(mm)36熱伝導率(W/mk)0.019
しぼりスライドボックス 未来工業しぼりスライドボックス未来工業
4,898税込5,388
1セット(20個)ほか
翌々日出荷
付属品アルミ箔付深さ(mm)36
高台スライドボックス 未来工業高台スライドボックス未来工業
3,898税込4,288
1セット(10個)
翌々日出荷
付属品アルミ箔付深さ(mm)36適合仕切板上下仕切用:1M左右仕切用:5M
耳付スライドボックス 未来工業耳付スライドボックス未来工業
109税込120
1個(1個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
深形スライドボックス 未来工業深形スライドボックス未来工業(5件のレビュー)
98税込108
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら