防雨シート( 電線管用)未来工業¥2,698~税込¥2,968~
1セット(10個)
当日出荷
管を防水処理する場合に使用します。
コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
端末ブッシング未来工業当日出荷から5日以内出荷
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。
管に差し込むだけの簡単施工
露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)未来工業(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
コンビネーションカップリング未来工業当日出荷から翌々日出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色グレー適合規格PSEJIS規格JIS C8412
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ツバ管未来工業税込¥34~¥31~