空調・電設資材 :「pf14」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ベージュ
適合規格PSE
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。
磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ミルキーホワイト
適合規格PSE
深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックスの背合わせもできます。
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色グレー
適合規格PSE
JIS規格JIS C8412
CD管、PF管の端末保護に使用します。
サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。
※サイズ36~54はノック無
ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
CD管・PF管配管用ロックナットです。
丈夫な幅広タイプです。
190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。
粘土のように丸めて詰めるだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。
ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。
CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱でなんと160箇所分!
1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
仕様【使用量の目安】適合CD(PF)管(14・16・22)/使用個数1個(1箱で160箇所分)適合CD(PF)管(28(CD))/使用個数2個(1箱で80箇所分)
タイプ半硬化タイプ
1箱(160個)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
大角形プレートも適合します。
190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。
充填材を重ねていくだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。
ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。
CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱で最大60箇所分!
1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
仕様【使用量の目安】(呼び)14(配管適合径)Φ31.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:2個/鉄製ボックス:1個(呼び)16(配管適合径)Φ33mm以下(使用個数)DC管・PF管:2個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)22(配管適合径)Φ40.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)28(配管適合径)Φ47.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:2個
タイプ半硬化タイプ
1箱(60個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。
取り付けワンタッチ!
適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。
特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。
木ビス付には補強用の釘穴付です。
許容静荷重(N[kgf])29(3)
ボックス穴をSBホルソーであけられるスライドボックスです。(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています。)
二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
取り付けワンタッチ!
コンパクトタイプですから連続配管ができます。
寸法B(mm)14
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付
適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
深さ45mm!(標準品より9mm深い)
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。
ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
ボックスの背中合わせもできます。
磁石を取り付ければビックス穴をホルソーで簡単にあけれます。
ラチェット式でラクラク切断できます。
片手でワンタッチ開口。
モールダクトの他、様々な物が切断できます。
適合モールダクト:40~70型(パイプ70型は除く)、プラモール:全サイズ、Eモール・光モール・Cモール:全サイズ、デンコープロテクタ:全サイズ、ワゴンモール:OP3型~OP7型、ワゴンモール(薄型):OP4L型~OP7L型、隅角ワゴンモール:全サイズ、ワゴンモール(ソフトタイプ):OPS-6・OPS-8、ジャンボモール:全サイズ、ウォールダクト(OA用):WD-3065型、VE管:サイズ14~36、CD管・PF管:サイズ14~54、ミラレックス:サイズ22~54、ミラレックスF:サイズ20~50
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
断熱材壁面への先行配線等に使用するステップルです。
ステップルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
仕様断熱材厚さ/15mm以上
適合ボックスVFケーブル、丸形ケーブル、通信線ケーブル
許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付
適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品ビス付
適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
横ノック接続管(本数)TLフレキ16/2CD管16/2PF管14・16/2
付属品タッピンねじ付
適合規格(PS)E
仕様CD管・PF管(サイズ14~28)、使用可能な管寸法:約630mm迄
付属品ビニールカバー付※CD管・PF管は別売です。
1組
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ボックス穴をホルソーであける新工法にそのまま使用できるスライドボックスです
(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています)
タッピンねじ・アルミ箔・新工法用磁石付(1点探知)
PF22まで直接配管できる兼用ノック
種類1ヶ用
適合仕切板上下仕切り用/1M左右仕切り用/5M
横ノック接続管(本数)TLフレキ16・22/2CD管16・22/2PF管14・16・22/2
差し込みノック接続管(本数)-
1パック(100個)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
サイズ22の波付管(CD・PF・TLフレキ)が4本並べて配管できます。※変換アダプタ(4組付)によりサイズ14・16の波付管も配管できます。
ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。
軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。
付属品仕切板(53M)付、14・16変換アダプタ4個付
適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。