角型引掛ランプソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14件のレビュー)当日出荷
引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質ユリア色クリーム口金E26本体質量(g)約40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39定格容量(W)合計100までアズワン品番65-0529-61RoHS指令(10物質対応)対応
ランプアダプタ口金E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)当日出荷
口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。
材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅色(本体)ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61本体質量(g)約21定格容量(W)合計100まで口金E26
シーリングカバーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷
気になる天井のシーリング部分を簡単に隠せます。
材質ABS樹脂質量(g)約38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×70RoHS指令(10物質対応)対応
キーレスソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷
口金E26のソケット。
材質フェノール色ブラック口金E26本体質量(g)約37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×57定格容量(W)合計600までアズワン品番65-0529-60RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントコードリールΦ80YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)約57寸法(Φ×高さH)(mm)約80×50アズワン品番65-0528-98RoHS指令(10物質対応)対応収納可能電線サイズ(mm)約1000
スポットライトショートYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)翌々日出荷
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:鉄質量(g)120口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約40×58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×145×40アーム長さ(mm)43適合ランプ口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」など
レトロペンダントランプ付きペンダントライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から5日以内出荷
オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品LED電球、1灯用ソケット直径(Φmm)セード:Φ272高さ(mm)35質量(g)約560消費電力(W)3.9口金E26定格消費電力(W)100まで全光束(Lm)512コード長さ(mm)800光源LED(電球色2700K)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131光束(Lm)512RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否
セパラプラグボディYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)当日出荷
口金E26からコンセント用プラグに転換できます。
色ブラック質量(g)16口金E26→プラグ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×31×31定格容量(W)600までRoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントコードリール65YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂質量(g)約43寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ65×43.5コード長さ(cm)収納可能:約50RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントライトソケットのみYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)当日出荷
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26定格消費電力(W)100まで質量(g)200コード長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントコードリール80YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から4日以内出荷
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂質量(g)約57寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ80×50コード長さ(cm)収納可能:約100RoHS指令(10物質対応)対応
セード付スポットライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:ABS質量(g)190口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約82×138寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×82アーム長さ(mm)43適合ランプ口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用
HDMIケーブルVer2.1YAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
DynamicHDR 対応拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応可変リフレッシュレート(VRR)対応HDMI イーサネットチャンネル(HEC)対応HDCP Ver1.4/2.3対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
LEDシーリングライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
10段階調光機能付きおやすみタイマー付き常夜灯付き
付属品専用リモコン(電池別売) 、リモコンホルダー、木ネジ×2本材質PMMA電源(V)AC100本体寸法(mm)Φ400×H100(スポンジ含む)色温度6500K
スポットライトショートYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷から3日以内出荷
口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質セード:鉄質量(g)115口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約30×48定格消費電力(W)適用光源:100まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43器具・セット器具のみ
E26耳付レセップ磁器製YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
質量(g)96口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×47×50
スポットライト ロング E11 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から5日以内出荷
口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームろダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることが出来ます。
材質(セード)鉄質量(g)170口金E11定格消費電力(W)(適用光源)100まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×48×30アーム長さ(mm)300
ペンダントコードアジャスターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
コードを通すだけで、コードの長さを簡単に調節できます。
色クリア質量(g)約7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×45×20
転換アダプタE26-E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)当日出荷
口金E26からE17に転換できます。
材質フェノール樹脂色ブラック口金E26→E17本体質量(g)約17本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×35定格容量(W)合計300までアズワン品番65-0529-63RoHS指令(10物質対応)対応
転換アダプタE26-E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
口金E26からE11に転換できます。
色ホワイト質量(g)64口金E26→E11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×48×38RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントコードリールΦ65YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質ABS樹脂色ブラック質量(g)約43寸法(Φ×高さH)(mm)約65×43.5アズワン品番65-0528-99RoHS指令(10物質対応)対応収納可能電線サイズ(mm)約500
ペンダントライト1灯電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)4日以内出荷
シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。
口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター材質鉄幅(mm)260高さ(mm)90質量(g)約330奥行(mm)260口金E26コード長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応灯数1
ダウンライト開口Φ125mm白ランプ別E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
材質スチール定格電圧(V)AC100口金E26本体寸法(mm)開口Φ125×140本体質量(g)約347定格消費電力(W)適用光源:25まで関連資料(0.09MB)
スポットライト ロング E26 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から4日以内出荷
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄質量(g)175口金E26定格消費電力(W)(適用光源)150まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×40アーム長さ(mm)300
光るスイッチコード クリアYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。
蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。
S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
色クリア質量(g)6.6長さ(cm)最短:約50~最長:約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×15×15RoHS指令(10物質対応)対応
光るスイッチコード ブルーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。
蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。
S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
色ブルー質量(g)6.6長さ(cm)最短:約50~最長:約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×15×15RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントライト1灯電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)4日以内出荷
シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。
(電球別売)口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター材質鉄幅(mm)260高さ(mm)90質量(g)約330奥行(mm)260口金E26コード長さ(mm)1000器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1調光の可否否調色の可否否
ダクトバーライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
材質本体:アルミニウム ダクトヘッド:PC定格電圧AC100V寿命約25,000時間
アンテナ分配器OUT1M×2本ケーブル付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル複数の機器に信号を分けたいときに1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース亜鉛ダイキャストケースが外部からのノイズを防ぎます。全端子BSアンテナ電源供給可能
付属品同軸ケーブル2本付属材質亜鉛ダイキャストケーブル長(m)【出力側】1本体質量(g)約150コネクタ形状ネジ式-ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブルインピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型関連資料(0.72MB)ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224
LED光漏れハロゲン LDRシリーズYAZAWA(ヤザワコーポレーション)5日以内出荷
使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。、紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。、横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。、ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
ベースライト器具 40形直付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
※ヤザワコーポレーション製LEDベースライトシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせでご使用くだい【専用ライトバー型番】YBL4052NA(5,200lmタイプ)YBL4040NA(4,000lmタイプ)YBL4025NA(2,500lmタイプ)YBL4020NA(2,000lmタイプ)YBL4040NS(4,000lmタイプ センサー)YBL4020NS(2,000lmタイプ センサー)
スポットライト ショート E26 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から4日以内出荷
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄質量(g)120口金E26定格消費電力(W)(適用光源)150まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×145×40アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ40×H58
角型引掛シーリングYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
付属品取付ねじ×2本色ベージュ本体質量(g)約25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×20×55適合電線Φ1.6/Φ2 Cu(銅)単線専用定格容量(W)合計600までアズワン品番65-0529-59RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)当日出荷
コンセント用プラグから口金E26に転換できます。
色ブラック寸法(直径Φ×高さH)(mm)35.4×51.8本体質量(g)21RoHS指令(10物質対応)対応定格入力100Wまで
極細アンテナケーブル7mYAZAWA(ヤザワコーポレーション)6日以内出荷
ケーブル直径:Φ3.5mm。
使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV。
コネクタ形状:L字/差込式、ストレート/差込式。
3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル。
細くしなやかな2.5Cケーブルを採用。
経年劣化しにくい金メッキコネクタを採用。
材質銅+PVC質量(g)111コード長さ(m)7コネクタ形状L字/差込式、ストレート/差込式対応3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル放送方式使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATVケーブル径(Φmm)Φ3.5
ライティングダクト用抜け止コンセントプラグYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
ライティングダクトからコンセント用プラグに転換できます。
材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×34×35定格入力電流(A)125V/15までアズワン品番65-0529-65RoHS指令(10物質対応)対応
A形スタンドライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
JIS照度A形相当。
フレキシブルアームなので、可動範囲が広くなっています。
スマートフォンスタンド付き。
材質ABS樹脂+スチール幅(mm)ヘッド:140直径(Φmm)ベース:125高さ(mm)15質量(g)約510奥行(mm)70消費電力(W)4.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)ベース:約125×20コード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約620アーム寸法(mm)約290光束(Lm)器具:約480LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
LED学習スタンドライトコンセント付き10W ホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)5日以内出荷
便利なコンセント付き。
利き手を選ばず使いやすい。
タッチセンサースイッチ採用。
無段階調光。
仕様サービスコンセント:200Wまで色ホワイト質量(g)約925消費電力(W)10コード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約910寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約290×13×60、ベース:約210×11×160光源白色LED(交換不可)アーム寸法(mm)約400照度(Lx)(約30cm直下)約:2900(最大照度の場合)光束(Lm)器具:約650アズワン品番65-0525-61LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無段階調光調光の可否可
E26スタンドライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)翌々日出荷
材質ABS+PCスイッチ点灯:中間スイッチ定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約480定格消費電力(W)60までアーム寸法(mm)約50ベース寸法(mm)約Φ100×H26セード寸法(mm)約Φ92×D142取扱説明書(1.07MB)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
特殊コネクタ大和電業税込¥2,198¥1,998