空調・電設資材 :「MHF」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)極細アンテナケーブル10m
RoHS
ケーブル直径:Φ3.5mm。 使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV。 コネクタ形状:L字/差込式、ストレート/差込式。 3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル。 細くしなやかな2.5Cケーブルを採用。 経年劣化しにくい金メッキコネクタを採用。
コード長さ(m)10 質量(g)149 材質銅+PVC ケーブル径(Φmm)Φ3.5 放送方式使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV コネクタ形状L字/差込式、ストレート/差込式 対応3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)極細アンテナケーブル7m
RoHS
ケーブル直径:Φ3.5mm。 使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV。 コネクタ形状:L字/差込式、ストレート/差込式。 3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル。 細くしなやかな2.5Cケーブルを採用。 経年劣化しにくい金メッキコネクタを採用。
材質銅+PVC 質量(g)111 コード長さ(m)7 コネクタ形状L字/差込式、ストレート/差込式 対応3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル 放送方式使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV ケーブル径(Φmm)Φ3.5
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります