絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(41)
- Panasonic(パナソニック)(15,008)
- 三菱電機(9,925)
- ネグロス電工(1,962)
- ODELIC(オーデリック)(1,875)
- 東芝ライテック(1,375)
- イチネンTASCO(1,318)
- コイズミ照明(1,310)
- オーム電機(1,052)
- ENDO(遠藤照明)(974)
- DAIKO(大光電機)(929)
- 三桂製作所(866)
- エスコ(824)
- カナフジ電工(714)
- JEFCOM(ジェフコム)(597)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(563)
- ネオフレックス(366)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(354)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
グリーンマーク認定(19)
グリーン購入法適合(375)
特価

屋外投光用アイランプ 散光形
岩崎電気(10件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外電球の種類白熱電球
アイ クールハロゲン 110V用
岩崎電気(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用
岩崎電気(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷一般白熱電球の1/200の容積で高効率種類ハロゲン電球電圧(V)110口金E11バルブ仕上クリア電球の種類ハロゲン
FECマルチハイエースH
岩崎電気(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
防爆形照明器具用白熱電球
岩崎電気(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
LEDioc LEDアイランプ 30W
岩崎電気(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型用途屋内外兼用で多用途に使用可能材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)30定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
屋外投光用アイランプ 散光形
岩崎電気(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能種別500W散光形全長(mm)238定格電圧(V)220口金E39定格消費電力(W)450全光束(Lm)5120ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)2080ガラス球形式R160軸光度(cd)5280
落下防止ワイヤ 小型器具用/小・中型器具オプション用 〈2.5kgまで〉 甲丸スナップ付
岩崎電気¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質甲丸スナップ:SUS304ワイヤー径(Φmm)1.5ワイヤーSUS316 7×7RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
LEDioc LEDアイランプ 11W<E26>
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個当日出荷明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%直径(Φmm)120質量(g)350定格電圧(V)100~242(50/60Hz)全高(mm)157口金E26定格周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間LED寿命(時間)40000適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
アイハロゲンランプJ形50W
岩崎電気¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
ランプホルダー用接続具(バイス)
岩崎電気¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき
屋外投光用アイランプ散光形
岩崎電気(15件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。種類レフ電球ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000
屋外投光用アイランプ 散光形
岩崎電気¥2,698税込¥2,9681個当日出荷全長(mm)157タイプ散光形種類150W形定格電圧(V)220口金E26定格消費電力(W)135全光束(Lm)1160ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)135ビーム光束(Lm)450ガラス球形式R120軸光度(cd)960適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
FECマルチハイエースH
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781個当日出荷5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路トラスコ品番293-3420口金E39相関色温度(K)4200全光束(Lm)25500(垂直時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)2.5定格ランプ電力(W)300平均演色評価数(Ra)75ランプ効率(Lm/W)85ランプ電圧(V)130エコロジー商品省エネ・長寿命
S形アイ ランプホルダ
岩崎電気(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷適合(ガード)GS6材質アルミダイカスト質量(g)790口金E39芯数2使用場所屋外・屋内用口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用
岩崎電気(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷一般白熱電球の1/200の容積で高効率種類ハロゲン電球電圧(V)220口金E11定格寿命(時間)2000バルブ仕上クリア電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
LEDアイランプ50W 本体白
岩崎電気¥45,980税込¥50,5781個欠品中仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付
岩崎電気¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質カシメ金具:SUS316、ワイヤ:SUS316 7×19、リングキャッチ:SUS304全長(mm)300ワイヤー径(Φmm)3
ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)
岩崎電気(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から5日以内出荷材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト色グレイ(マンセルN7)設置場所屋内専用ソケットE39
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用
岩崎電気¥4,198税込¥4,6181個当日出荷管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12電力(W)ランプ:45(75型)外径(Φmm)ミラー:50全光束(Lm)1000定格寿命(時間)5000色温度(K)3200最大光度(cd)4800使用例商品ディスプレイ全体を効果的に演出エコロジー商品省エネ・長寿命
K形アイランプホルダ
岩崎電気¥5,798~税込¥6,378~1台ほか当日出荷から4日以内出荷使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
S形アイランプホルダ
岩崎電気¥7,898税込¥8,6881個当日出荷仕様防雨設計、口出線:200mm付、仕上:メラニン樹脂焼付塗装・赤色適合適合適合ガード:GS6 適合バイス:F4質量(g)900キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W
岩崎電気¥8,798税込¥9,6781個当日出荷材質(本体)PC-GF30%質量(g)380タイプ反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1800定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)690最大光度(cd)3700光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)163.6光源寿命40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合色(グローブ)アクリル(乳白)ワット数11W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K
岩崎電気(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷Φ35のコンパクトサイズ。ダイクロイックミラーにより熱放射を大幅にカット。種類カバーガラス付定格電圧(V)12定格寿命(時間)3000ミラー外径(Φmm)35電球の種類ハロゲン
ソケットレジューサ
岩崎電気¥999税込¥1,0991個当日出荷材質鋼材、電気亜鉛めっき質量(kg)0.09寸法A(mm)PF3/4寸法F(mm)38寸法D(mm)32寸法B(mm)PF1/2寸法G(mm)16寸法C(Φmm)14寸法E(Φmm)34適合電線管22-16
Hf16W形 直管形LEDランプ
岩崎電気¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)15口金G13回転式全光束(Lm)2500定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)166.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)ワット数Hf32形定格出力形相当エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ LDL40
岩崎電気¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.35電球の種類LEDワット数LDL40エコロジー商品省エネ
落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付
岩崎電気¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質リングキャッチ:SUS304全長(mm)500ワイヤー径(Φmm)3ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応適合器具LEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD NEO材質(カシメ部)(金属)SUS316
セラルクスTCP 70W
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷種類透明形口金EU10定格寿命(時間)15000ランプ電流(A)0.86ランプ電圧(V)85梱包数24安定器CE0.7ESH1/2-SA2点灯方向任意ワット数70W(電子安定器専用)
LEDアイランプHB
岩崎電気¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から4日以内出荷仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカストタイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで口金E39相関色温度(K)5000ビームの開き(°)110定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装ホルダーO39-156P光源色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED
...
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料