20LEDセンサーソーラーライト
20個のLEDと動体赤外線センサーを搭載したソーラー充電式ライトです。暗い場所で動きを検知して自動点灯し、足元照明や停電時、防犯対策に活用できます。
- 材質
- ABS
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約150
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約96×124×48
- センサー
- 動体赤外線センサー、光センサー
- 光源
- 2835LED×20個
- 充電時間
- 日照約8時間
- 使用の目安
- 毎晩50回点灯で約4日
- 電池
- リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
- センサー探知範囲
- 最大約3m
- ソーラーパネル出力
- 5.5V 0.55W
- センサー角度調整(°)
- 120°
- 内容量
- 1個
注意
※本体は水平に取付てください。斜めや逆さまに取り付けると正しく検知できない場合があります。また、雨水が入り故障の原因となります。※完全防水ではありません。大量の水がかかる場所への設置はしないでください。
センサーライト の新着商品
カテゴリ




























