用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)5.1
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)
入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110
平均演色評価数(Ra)65
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
定格光束(Lm)890
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
用途屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品
材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)
質量(kg)5.1
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)
入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110
平均演色評価数(Ra)65
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
定格光束(Lm)1590
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
長さ(mm)1416
幅(mm)169
高さ(mm)312
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7
入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4
光束(Lm)(器具光束)3820
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥93,980
税込¥103,378
欠品中
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)169
質量(kg)14
高さ(mm)312
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)
光束(Lm)7550
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7
入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4
光束(Lm)(器具光束)3820
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
一時的に60℃対応、IP55(防水形)で夏場の工場や蒸気や器具に直接水がかかるような過酷な環境でもご使用頂けます。
用途工場、トラックヤード、立体駐車場、駐輪場、集合住宅共用部、看板照明等
仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード)
長さ(mm)1206
幅(mm)89
高さ(mm)76
材質(本体)鋼板/白
タイプHf32W形高出力形2灯用相当
使用温度範囲(℃)-20 ~ +40℃(一時的に+60℃まで使用可)
消費電力(W)52(200V時)
入力電圧(V)100~242V対応
保護等級IP55
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(200V時)
光束(Lm)7300
LED寿命(時間)60000
防水保護等級IP44
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
長さ(mm)1416
幅(mm)169
高さ(mm)312
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7
入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4
光束(Lm)(器具光束)3820
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)35.4
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~240対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
調光の可否不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)35.4
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数(Ra)70
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)124.2
色(本体)メタリックシルバー
光束(Lm)4400
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
調光の可否不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)17.3
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~240対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
調光の可否不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)
既設のポールをそのまま活用
4種類のポール挿入寸法に適合【Φ48.6】【Φ60.5】【Φ76.3】【Φ89.1】
用途公園照明・広場照明・街路照明
質量(g)4.0
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)35.4
入力電圧(V)AC100~240
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)169
質量(kg)15
高さ(mm)677
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)
光束(Lm)7550
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)169
質量(kg)15
高さ(mm)677
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)
光束(Lm)7550
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)169
質量(kg)12.5
高さ(mm)677
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V)
光束(Lm)3820
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)169
質量(kg)12.5
高さ(mm)677
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V)
光束(Lm)3820
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)169
質量(kg)12.5
高さ(mm)677
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V)
光束(Lm)3820
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)413
質量(kg)15.3
高さ(mm)463
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)
光束(Lm)7550
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)413
質量(kg)15.3
高さ(mm)463
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)
光束(Lm)7550
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)400
質量(kg)12.8
高さ(mm)445
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V)
光束(Lm)3820
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)1416
幅(mm)400
質量(kg)12.8
高さ(mm)445
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V)
光束(Lm)3820
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
質量(kg)2.6
材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)
使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に60まで使用可
消費電力(W)(200V)22.7
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra82
保護等級IP55
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.4
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3460
材質(エンドキャップ)アクリル白色
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
質量(kg)3.8
材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)
使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に50まで使用可
消費電力(W)(200V)50.4
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra82
保護等級IP55
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.8
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)7500
材質(エンドキャップ)アクリル白色
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
既設のポールをそのまま活用
4種類のポール挿入寸法に適合【Φ48.6】【Φ60.5】【Φ76.3】【Φ89.1】
用途公園照明・広場照明・街路照明
質量(g)4.0
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)17.3
入力電圧(V)AC100~240
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
耐風速(m/s)60
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)15
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)
光束(Lm)7550
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)12.5
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)
光束(Lm)1660
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥86,980
税込¥95,678
10日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)806
幅(mm)169
質量(kg)12.5
高さ(mm)702
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)
光束(Lm)1660
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥86,980
税込¥95,678
10日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)12.8
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)
光束(Lm)1660
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
長さ(mm)806
幅(mm)400
質量(kg)12.8
高さ(mm)470
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)
光束(Lm)1660
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)12.8
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)
光束(Lm)1660
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥87,980
税込¥96,778
欠品中
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)12.8
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V)
光束(Lm)3820
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥97,980
税込¥107,778
10日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)15.3
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)
光束(Lm)7550
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
質量(kg)2.6
材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)
使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に60まで使用可
消費電力(W)(200V)15.5
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra82
保護等級IP55
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)147
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2280
材質(エンドキャップ)アクリル白色
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
¥36,980
税込¥40,678
32日以内出荷
建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。
材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
質量(kg)3.8
材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)
使用温度範囲(℃)-20~+40 ※一時的に60まで使用可
消費電力(W)(200V)27.4
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra82
保護等級IP55
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)151.8
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4160
材質(エンドキャップ)アクリル白色
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
¥45,980
税込¥50,578
32日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
質量(kg)12.5
材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)15.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)
入力電圧(V)100~242
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
保護等級IP65
色温度(K)5000
材質(カバー)硬質ガラス
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V)、109.2(200V)、108.4(242V)
光束(Lm)1660
使用場所屋内・屋外
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥86,980
税込¥95,678
92日以内出荷
長さ(mm)806
幅(mm)169
高さ(mm)337
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3
入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4
光束(Lm)(器具光束)1660
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥86,980
税込¥95,678
92日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3
入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4
光束(Lm)(器具光束)1660
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥86,980
税込¥95,678
92日以内出荷
長さ(mm)806
幅(mm)169
高さ(mm)337
使用温度範囲(℃)-20~+40
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(100V)15.2/(200V)15.2/(242V)15.3
入力電圧(V)100~242対応
保護等級IP65
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)109.2/(200V)109.2/(242V)108.4
光束(Lm)(器具光束)1660
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-23N)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
¥86,980
税込¥95,678
92日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。