水銀灯一般形安定器点灯形のメタルハライドランプ及び高圧ナトリウムランプに兼用です。
材質本体:鋼板
質量(kg)1.22
使用温度範囲(℃)-25~+40
定格電圧100/200~242V対応
定格周波数(Hz)50/60共用
配線長二次側:15m以下
入力電流(A)(100V時)1.255、(200V時)0.610、(242V時)0.511
定格二次無負荷電圧(V)210(瞬時値)
口出線(mm)800
関連資料(0.9MB)
適合ポール径(Φmm)収納可能ポール内径105.3(4B)以上
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
定格ランプ電力(W)1000
定格電圧(V)200
適合ランプH100、HF100TX、HF100X、HF100XW、HGF100X、HRF100X、M100LE/BU、M100LE/G/BU、M100LE/V/BU、M100LSH/BDP、M100LSH/BUP、MF100LE/BU、MF100LSH/BDP、MF100LSH/BUP
適合(ポール)4B
質量(kg)2.2
定格二次電圧(V)200
配線長(二次側)25m以下
適合器具EZP6201、KNH204
二次短絡電流(A)1.5
仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDGS111L-H-E39/SS/721 LEDioc LEDアイランプSP-W:LDGS111L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS62L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD
材質(本体)アルミ
質量(g)890
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格電圧(V)100/200~242対応
定格周波数(Hz)50/60共用
配線長(二次側)50m以下
入力電流(A)(100V時)0.702/(200V時)0.343/(242V時)0.286
定格二次無負荷電圧(V)119
口出線(mm)入力側650、出力側220
ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上/4B
耐雷サージ15kV(コモンモード)
質量(kg)1.65
材質(本体)鋼板
使用温度範囲(℃)-25~+40
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
2次無負荷電圧(V)295(瞬時値)
入力電流(A)0.98[100V時]、0.48[200V時]、0.4[242V時]
口出線(mm)800
適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上
耐雷サージ15kV(コモンモード)
二次側長さ(m)15以下(ライトバルブ、アイランプSPとの組合せ時)、50以下(ライトバルブFとの組合せ時)
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
質量(kg)1.1
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)6.4
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト
定格入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数Ra70
保護等級IP44
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)156.2
光源寿命60000時間(光束維持率75%)
光束(Lm)1000
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500
グリーン購入法適合
色(グローブ)ポリカーボネート
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)4.5
使用温度範囲(℃)-40~+50
消費電力(W)(100V)15.0、(200V)15.2、(242V)15.4
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
レンズポリカーボネート
平均演色評価数Ra80
保護等級IP55
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)器具:1960
口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)
質量(kg)3.3
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)68.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~240対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
調光の可否不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)
質量(kg)3.3
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)49
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~240対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
調光の可否不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)
付属品落下防止ワイヤー
色仕上色:グレイ(マンセルN7)
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光色昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(ガラス)前面:強化ガラス
定格ランプ電力(W)50
適合ランプNHT50FSDX、NHT50SDX
適合(ポール)4B
配線長(二次側)15m以下
二次短絡電流(A)1.70
定格ランプ電力(W)100
適合ランプNHT100FSDX、NHT100SDX
配線長(二次側)15m以下
定格ランプ電力(W)70
適合ランプNH70FLS、NH70FN、NH70LS、NH70N、NHT70FLS、NHT70LS
適合(ポール)4B
配線長(二次側)25m以下
仕様信号制御式調光器:DMDEP2015A
適合125W・128W用
材質(本体)アルミ
質量(g)1250
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。
定格電圧(V)100/200~242対応
定格周波数(Hz)50/60共用
配線長(二次側)50m以下
入力電流(A)(100V時)1.45/(200V時)0.71/(242V時)0.59
定格二次無負荷電圧(V)156
使用場所屋内専用
口出線(mm)入力側650、出力側220
1台
¥26,980
税込¥29,678
90日以内出荷
仕様信号制御式調光器:DMDEP2015A
適合89W・98W・111W用
材質(本体)アルミ
質量(g)1250
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。
定格電圧(V)100/200~242対応
定格周波数(Hz)50/60共用
配線長(二次側)50m以下
入力電流(A)(100V時)1.03(1.27)/(200V時)0.50(0.62)/(242V時)0.43(0.52)
定格二次無負荷電圧(V)156
使用場所屋内専用
口出線(mm)入力側650、出力側220
1台
¥21,980
税込¥24,178
90日以内出荷
仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDRS125L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS50L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD
材質(本体)アルミ
質量(g)680
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格電圧(V)100/200~242対応
定格周波数(Hz)50/60共用
配線長(二次側)50m以下
入力電流(A)(100V時)0.577/(200V時)0.28/(242V時)0.24
定格二次無負荷電圧(V)170
口出線(mm)入力側650、出力側220
ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
定格電圧(V)200
適合(ポール)4B
定格二次電圧(V)200
配線長(二次側)50m以下
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)43.1
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)160
色(カバー)乳白
光束(Lm)6900
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)1.2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)11.6
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)137.9
色(本体)白
色(カバー)乳白
光束(Lm)1600
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)25
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)160
色(カバー)乳白
光束(Lm)4000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)20.6
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)155.3
色(カバー)乳白
光束(Lm)3200
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)16.3
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)153.3
色(カバー)乳白
光束(Lm)2500
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)31.9
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)163
色(カバー)乳白
光束(Lm)5200
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)16.3
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)153.3
色(カバー)乳白
光束(Lm)2500
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
グリーン購入法適合
消費電力(W)31.9
エネルギー消費効率(Lm/W)163
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
周波数(Hz)50/60
色(カバー)乳白
質量(kg)2.2
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
定格電圧(V)100~242
光束(Lm)5200
演色指数(Ra)83
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)25
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)160
色(カバー)乳白
光束(Lm)4000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)20.6
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)155.3
色(カバー)乳白
光束(Lm)3200
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)1.2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)11.6
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)137.9
色(本体)白
色(カバー)乳白
光束(Lm)1600
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)43.1
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)160
色(カバー)乳白
光束(Lm)6900
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)1.8
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)25
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)160
色(カバー)乳白
光束(Lm)4000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)3.7
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)43.1
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)155.9
色(カバー)乳白
光束(Lm)6720
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥38,980
税込¥42,878
60日以内出荷
材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)3.7
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)31.9
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)158.9
色(カバー)乳白
光束(Lm)5070
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥34,980
税込¥38,478
60日以内出荷
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)1.8
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)16.3
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)153.3
色(カバー)乳白
光束(Lm)2500
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.6
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)25
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)155.2
色(カバー)乳白
光束(Lm)3880
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
反射板鋼板(白色粉体塗装)
材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.6
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)20.6
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)150.4
色(カバー)乳白
光束(Lm)3100
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
反射板鋼板(白色粉体塗装)
1セット
¥28,980
税込¥31,878
60日以内出荷
材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)1.1
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)11.6
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)137.9
色(本体)白
色(カバー)乳白
光束(Lm)1600
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)3.7
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)25
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)156
色(カバー)乳白
光束(Lm)3900
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥30,980
税込¥34,078
60日以内出荷
周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
色(カバー)乳白
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)1.8
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)20.6
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)155.3
色(カバー)乳白
光束(Lm)3200
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)2.6
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)43.1
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)154.9
色(カバー)乳白
光束(Lm)6680
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
反射板鋼板(白色粉体塗装)
1
2
3
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。