空調・電設資材 :「強化ガラス ドア」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外・屋内用 電源ユニット内蔵形
材質アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、強化ガラス、鋼板(溶融亜鉛めっき) 質量(kg)8 グレイメタリック・ブラック 使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:135/200V:133/242V:132 入力電圧(V)200~242 保護等級IP43 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:118.5/200V:120.3/242V:121.2 光束(Lm)16000 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 口出線(mm)器具外:1500 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
98,980 税込108,878
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります