空調・電設資材 :「点滅器 自動」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)1.1 アイボリー 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)6.4 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト 定格入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP44 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 光源寿命60000時間(光束維持率75%) 光束(Lm)1000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500 グリーン購入法適合 色(グローブ)ポリカーボネート 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2 入力電圧(V)100~240 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 機能自動点滅 色温度(K)5000相当 光源色昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2300 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
36,980 税込40,678
90日以内出荷

材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2 入力電圧(V)100~240 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 色温度(K)5000相当 光源色昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2300 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
34,980 税込38,478
90日以内出荷

質量(kg)1.1 ダークブラウン 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)9.2 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト 定格入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP44 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)143.4 光源寿命60000時間(光束維持率75%) 光束(Lm)1320 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500 グリーン購入法適合 色(グローブ)ポリカーボネート 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
12,980 税込14,278
欠品中

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります