空調・電設資材 :「鏡面 クリヤー 仕上げ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
その他光束維持時間:40000時間(光束維持率95%)
材質前面カバー:強化ガラスt4.0(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、取付台座:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)15.5
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V)316、最大(200V)325
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数(Ra)70
仕上ダークグレイ色
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)136.9/W
光束(Lm)器具:44500
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1600
光色昼白色
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
その他光束維持時間:40000時間(光束維持率95%)
材質前面カバー:強化ガラスt4.0(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、取付台座:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)15.5
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V)409、最大(200V)420
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数(Ra)70
仕上ダークグレイ色
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)136.6/W
光束(Lm)器具:57400
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1600
光色昼白色
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。