LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 105W メタルハライドランプ400W相当 クラス2000 超広角タイプ岩崎電気5日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA材質ポリカーボネート質量(kg)2.7kg色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)平均(100V)98.5、平均(200V/242V)97定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70最大消費電力(W)(100V)103.2、(200V/242V)101.5光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)196.7、(200V/242V)200.0光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)20300アーム鋼板グリーン購入法適合グリーンマーク認定
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 205W クラス4000 メタルハライドランプ1000W相当岩崎電気5日以内出荷
仕様PWM調光付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)200~242平均演色評価数(Ra)70仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)203(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:4光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:197.0(200/242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)194(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合定格光束(Lm)40000
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 105W クラス2000 メタルハライドランプ400W相当岩崎電気5日以内出荷
仕様PWM調光付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)70仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)103.2(100V)、101.5(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:4光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:196.7(100V)、200.0(200/242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)98.5(100V)、97(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合定格光束(Lm)20300
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 235W クラス4000 メタルハライドランプ1000W相当岩崎電気90日以内出荷
仕様PWM調光付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)200~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)233(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:8光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)221(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります