グリーン購入法適合
入力電圧(V)200~242
最大消費電力(W)179(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
平均消費電力(W)170(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
仕様PWM調光
電圧(V)調光信号:DC12
電流(mA)調光信号:8
周波数(Hz)50/60共用
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
仕上メタリックシルバー
質量(kg)4.8
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
機能初期照度補正機能付
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA
材質ポリカーボネート
質量(kg)3.3kg
色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー
材質(本体)アルミ板
種類昼白色
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)平均(200V)150
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数Ra70
最大消費電力(W)(200V)158
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)194.3
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)30700
アーム鋼板
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
質量(kg)3.3
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)200~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)158(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:4
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.3(200/242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)150(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)30700
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA
材質ポリカーボネート
質量(kg)4.3kg
色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー
材質(本体)アルミ板
種類昼白色
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)平均(200V)194
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数Ra70
最大消費電力(W)(200V)203
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)197
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)40000
アーム鋼板
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
質量(kg)2.6
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)100~242
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)119(100V)、117(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:4
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)113(100V)、111(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA
材質ポリカーボネート
質量(kg)2.7kg
色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー
材質(本体)アルミ板
種類昼白色
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)平均(100V)98.5、平均(200V/242V)97
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
最大消費電力(W)(100V)103.2、(200V/242V)101.5
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)196.7、(200V/242V)200.0
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)20300
アーム鋼板
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
質量(kg)4.3
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)200~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)203(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:4
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:197.0(200/242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)194(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)40000
1セット
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
質量(kg)2.7
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)103.2(100V)、101.5(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:4
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:196.7(100V)、200.0(200/242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)98.5(100V)、97(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)20300
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
質量(kg)2.6
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)100~242
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)90.8(100V)、89.5(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:4
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)86.4(100V)、85.1(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA
材質ポリカーボネート
質量(kg)1.8kg
色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー
材質(本体)アルミ板
種類昼白色
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)平均(100V)54.5、平均(200V/242V)54
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
最大消費電力(W)(100V)57.9、(200V/242V)57
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)191.7、(200V/242V)194.7
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)11100
アーム鋼板
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA
材質グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)1.8kg
色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー
材質(本体)アルミ板
種類昼白色
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)平均(100V)75.5、平均(200V/242V)75
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra70
最大消費電力(W)(100V)80、(200V/242V)79
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)193.7、(200V/242V)196.2
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)15500
アーム鋼板
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)80.0(100V)、79.0(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:4
光源色5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:193.7(100V)、196.2(200/242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)75.5(100V)、75.0(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)15500
1セット
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
仕様信号制御式調光器:DMDEP2015A
適合125W・128W用
材質(本体)アルミ
質量(g)1250
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。
定格電圧(V)100/200~242対応
定格周波数(Hz)50/60共用
配線長(二次側)50m以下
入力電流(A)(100V時)1.45/(200V時)0.71/(242V時)0.59
定格二次無負荷電圧(V)156
使用場所屋内専用
口出線(mm)入力側650、出力側220
1台
¥26,980
税込¥29,678
90日以内出荷
仕様信号制御式調光器:DMDEP2015A
適合89W・98W・111W用
材質(本体)アルミ
質量(g)1250
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。
定格電圧(V)100/200~242対応
定格周波数(Hz)50/60共用
配線長(二次側)50m以下
入力電流(A)(100V時)1.03(1.27)/(200V時)0.50(0.62)/(242V時)0.43(0.52)
定格二次無負荷電圧(V)156
使用場所屋内専用
口出線(mm)入力側650、出力側220
1台
¥21,980
税込¥24,178
90日以内出荷
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、天面カバー・アーム:鋼板、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)5.2
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)200~242
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)275(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:8
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)261(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
仕様PWM調光
付属品落下防止ワイヤ2本同梱
材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
質量(kg)4.8
使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)調光信号:DC12
入力電圧(V)200~242
仕上メタリックシルバー
機能初期照度補正機能付
最大消費電力(W)233(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)調光信号:8
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)221(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法適合
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。