空調・電設資材 :「LED 配線」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様信号制御式調光器:DMDEP2015A 適合125W・128W用 材質(本体)アルミ 質量(g)1250 使用温度範囲(℃)-20~+50 ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)(100V時)1.45/(200V時)0.71/(242V時)0.59 定格二次無負荷電圧(V)156 使用場所屋内専用 口出線(mm)入力側650、出力側220
1台
26,980 税込29,678
90日以内出荷

仕様信号制御式調光器:DMDEP2015A 適合89W・98W・111W用 材質(本体)アルミ 質量(g)1250 使用温度範囲(℃)-20~+50 ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)(100V時)1.03(1.27)/(200V時)0.50(0.62)/(242V時)0.43(0.52) 定格二次無負荷電圧(V)156 使用場所屋内専用 口出線(mm)入力側650、出力側220
1台
21,980 税込24,178
90日以内出荷

材質本体:鋼板 質量(kg)1.22 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格電圧100/200~242V対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長二次側:15m以下 入力電流(A)(100V時)1.255、(200V時)0.610、(242V時)0.511 定格二次無負荷電圧(V)210(瞬時値) 口出線(mm)800 関連資料(0.9MB) 適合ポール径(Φmm)収納可能ポール内径105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
17,980 税込19,778
欠品中

消費電力(W)141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V) 入力電圧(V)100・200・242 適合(ポール)4B以上 材質アルミ 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格電圧100~242V対応 定格周波数(Hz)50/60共用 2次無負荷電圧(V)167 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V) 口出線(mm)800 適合ランプLDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA 耐電圧(kV)15(コモンモード)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。
質量(kg)0.92 種類60W用 / 屋内専用 使用温度範囲(℃)-20~+50 本体アルミ 定格入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 配線長【二次側】50m以下 入力電流(A)(100V時)0.67A (200V時)0.33A (200V時)0.33A 定格二次無負荷電圧(V)156 口出線(mm)【入力側】650【出力側】220
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDGS111L-H-E39/SS/721 LEDioc LEDアイランプSP-W:LDGS111L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS62L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD 材質(本体)アルミ 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)(100V時)0.702/(200V時)0.343/(242V時)0.286 定格二次無負荷電圧(V)119 口出線(mm)入力側650、出力側220 ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上/4B 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
特価
17,900 税込19,690
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDRS125L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS50L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD 材質(本体)アルミ 質量(g)680 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)(100V時)0.577/(200V時)0.28/(242V時)0.24 定格二次無負荷電圧(V)170 口出線(mm)入力側650、出力側220 ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様二次側配線長:50m以下 材質本体:ステンレス 質量(kg)7.5 使用温度範囲(℃)-20~+35 入力電圧(V)100/200~242 周波数50/60Hz共用 使用場所屋内外兼用
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様二次側配線長:50m以下 材質本体:ステンレス 質量(kg)7.5 使用温度範囲(℃)-20~+35 入力電圧(V)100/200~242 周波数50/60Hz共用 使用場所屋内外兼用
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります