空調・電設資材 :「LED 20W」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.8 消費電力(W)5.9 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)140.6 光束(Lm)830 グリーン購入法適合
1台
9,198 税込10,118
5日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)6.0 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)138.3 光束(Lm)830 グリーン購入法適合
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.3 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)5.9 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.6 光束(Lm)830 グリーン購入法適合
1式
9,598 税込10,558
5日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)6.0 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)138.3 光束(Lm)830 グリーン購入法適合
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.2 材質(本体)鋼板(白色) 消費電力(W)5.9 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.6 光束(Lm)830 グリーン購入法適合
1式
9,298 税込10,228
5日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.1 消費電力(W)11.6 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)137.9 光束(Lm)1600 グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-2-15-LN。グリーン購入法適合品。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.3 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)11.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:137.9 光束(Lm)1600 グリーン購入法適合
1式
12,980 税込14,278
欠品中

非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-2-15-LN。グリーン購入法適合品。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.2 材質(本体)鋼板(白色) 消費電力(W)11.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:137.9 光束(Lm)1600 グリーン購入法適合
1式
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%) 材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)6 定格入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数Ra80 仕上アイボリー 周波数50/60Hz共用 保護等級IP44 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)176.6 光束(Lm)1060 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

入力電圧(V)100~240対応 消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2 仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード) 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)1.1 アイボリー 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 色温度(K)5000相当 光源色昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)器具外500、キャブタイヤケーブル グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2300
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 光源色昼白色 色温度(K)5000相当 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65
1セット
89,980 税込98,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)5.1 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)1590 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)6.7 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)1590 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)10.8 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 定格光束(Lm)2770 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.2 消費電力(W)13.1 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)149.6 光束(Lm)1960 グリーン購入法適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.8 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)160 光束(Lm)4000 グリーン購入法適合
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、接続箱:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)5 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)1590 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
74,980 税込82,478
4日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)9.5 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8 光束(Lm)2770 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
97,980 税込107,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
74,980 税込82,478
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)6.3 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)1590 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V) 定格光束(Lm)1590 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 光源色昼白色 色温度(K)5000相当 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+40 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)7.1
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)13.1 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.6 光束(Lm)2000 グリーン購入法適合
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.2 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)156.8 光束(Lm)3920 グリーン購入法適合
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)13.1 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.6 光束(Lm)2000 グリーン購入法適合
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)4.8 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V) 入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V) LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 定格光束(Lm)1590 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
73,980 税込81,378
4日以内出荷

用途屋内・屋外用 入力電圧(V)100~242 消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)115.4、(200V)117.8、(242V)117.8 定格光束(Lm)2770 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 光源色昼白色 色温度(K)5000相当 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ3kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+40 材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7) 質量(kg)10.5 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
1セット
97,980 税込107,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)20.6 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.4 光束(Lm)3140 グリーン購入法適合
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.8 消費電力(W)20.3 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)157.6 光束(Lm)3200 グリーン購入法適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)13.1 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.6 光束(Lm)2000 グリーン購入法適合
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.2 消費電力(W)31.9 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)159.8 光束(Lm)5100 グリーン購入法適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

付属品落下防止ワイヤー 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命60000時間(光束維持率90%) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(ガラス)前面:強化ガラス
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

適合LED・電源ユニット組合せ 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)1.8 消費電力(W)16.3 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)153.3 光束(Lm)2500 グリーン購入法適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 長さ(mm)1416 幅(mm)400 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)12.8 高さ(mm)445 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1 光束(Lm)2860 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 長さ(mm)1416 幅(mm)169 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)11.5 高さ(mm)312 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1 光束(Lm)2860 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合LED・電源ユニット組合せ、プラスユニット取付可能 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)3.3 消費電力(W)13.1 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)141.2 光束(Lm)1850 グリーン購入法適合 遮光(°)横方向:30
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

適合LED・電源ユニット組合せ、プラスユニット取付可能 材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)3.3 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)147.6 光束(Lm)3690 グリーン購入法適合 遮光(°)横方向:30
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)26.3 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)190.1 光束(Lm)5000 グリーン購入法適合
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.5 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)13.1 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.6 光束(Lm)2000 グリーン購入法適合
1式
13,980 税込15,378
5日以内出荷

用途屋内・屋外用 仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品 長さ(mm)1416 幅(mm)169 材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色、パイプ:ステンレス鋼管(SUS304)/グレイ(マンセルN7)、位置ボックス:アルミダイカスト/グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)12.5 高さ(mm)677 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)22.3、(200V)22.7、(242V)23.6 入力電圧(V)100~242 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.2、(200V)125.9、(242V)121.1 光束(Lm)2860 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-40N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品落下防止ワイヤー 仕上色:グレイ(マンセルN7) 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光色昼白色(5000K) RoHS指令(10物質対応)対応 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(ガラス)前面:強化ガラス
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります