ニップル岩崎電気当日出荷
材質鋼材、電気亜鉛めっき寸法L(mm)40寸法l(mm)15
エルボ LB形岩崎電気翌日出荷
材質(本体)鋳鉄、(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.43寸法A(mm)95寸法D(mm)1113寸法B(mm)42寸法H1(mm)44寸法H2(mm)67寸法C(Φmm)30適合電線管Φ16(PF1/2)
ユニオン岩崎電気翌日出荷
質量(kg)0.14寸法L(mm)35寸法W(mm)37適合電線管Φ16(PF1/2)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
FEPリール未来工業税込¥142,780~¥129,800~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~