レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 直付形岩崎電気4日以内出荷から5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)長さ(mm)1416幅(mm)169質量(kg)14高さ(mm)312材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)硬質ガラス光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)光束(Lm)7550使用場所屋内・屋外材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)演色指数(Ra)83調光の可否否耐雷サージ10kV(コモンモード)
エルボ T形岩崎電気3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)0.45適合電線管16(PF1/2)
エルボ LL形岩崎電気3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.38適合電線管16(PF1/2)
エルボ T形岩崎電気3日以内出荷
材質鋳鉄質量(kg)0.9適合電線管16(PF1/2)
エルボ LR形岩崎電気翌々日出荷
材質鋳鉄質量(kg)0.85適合電線管16(PF1/2)
エルボ LL形岩崎電気翌々日出荷
材質鋳鉄質量(kg)0.8適合電線管16(PF1/2)
エルボ LB形岩崎電気翌日出荷
材質(本体)鋳鉄、(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.43寸法A(mm)95寸法D(mm)1113寸法B(mm)42寸法H1(mm)44寸法H2(mm)67寸法C(Φmm)30適合電線管Φ16(PF1/2)
ユニオン岩崎電気翌日出荷
質量(kg)0.14寸法L(mm)35寸法W(mm)37適合電線管Φ16(PF1/2)
ニップル岩崎電気当日出荷
材質鋼材、電気亜鉛めっき寸法L(mm)40寸法l(mm)15
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります