101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1灯タイプフロアースタンド。 セードが左右に動きます。 AC100V60WE26までの電球が使用可能。 シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。 省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。
電圧(V)AC100 消費電力(W)60 セード寸法(mm)Φ235 フレンジ寸法(mm)Φ230 質量(kg)3 使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売) 口金E26 コード長さ(m)1.8 高さ(mm)1475
1台
9,598 税込10,558
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 仕様引掛シーリング式 材質アルミ 質量(kg)0.4 高さ(mm)45 コード長さ(mm)800(有効長) セード寸法(mm)Φ300 適合電球60Wまで使用可 スイッチ種類壁スイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 材質 質量(kg)4.6 高さ(mm)1640 コード長さ(m)1.8 セード寸法(mm)Φ100 フレンジ寸法(mm)Φ250
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京メタルLEDベースライト
LED蛍光灯と器具が一体になったLEDベースライトです。簡単に取付ができ、10台まで連結が可能。各器具にスイッチがついており、連結の場合はその器具のみのON/OFFになります。
付属品電源コード、接続コード、取付金具、電源カバー、ダイレクト接続器 材質アルミ、プラスチック 寸法(mm)長さ570×高さ35×奥行22 質量(g)128 消費電力(W)78 全光束(Lm)1040 入力電圧(V)AC100-240 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)180 光色昼光色(5000K) 演色指数(Ra)80
1台
5,298 税込5,828
11日以内出荷

口金E26 仕様引掛シーリング式、ねじりコード 材質アルミ/ホーロー仕上げ スイッチ壁スイッチ式 適合電球60Wまで使用可 フレンジ寸法(mm)Φ120×H100 スイッチ種類壁スイッチ
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。
仕様電球付属 長さ(mm)天井から羽根まで:120 寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65 質量(kg)8.4 羽根:黒・茶 備考※壁スイッチでの調光不可(調光器との併用はできません) ※傾斜天井不可 消費電力(W)97.5(ファン13.5、ランプ14×6灯=84) 電球(W)付属:100相当LED電球×6灯(電球色) 口金E26 使用電圧(V)AC100 モーターDC 機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷

東京メタルダクトライト
ダクトレール(MT-TRACK-WH)に併せて使用するダクトライト。 お好みの数を取り付けていただく事が可能です。 口金E26、100W以下のランプをご用意ください。
質量(kg)0.12 口金E26 材質 直径(Φmm)38 高さ(mm)50
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

口金E26 材質アルミ、木、鉄 長さ(mm)800 高さ(mm)340 スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF セード寸法(mm)Φ130×H170 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ154×H100 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 材質鉄、木 長さ(mm)800 質量(kg)2.4 高さ(mm)340 スイッチプルスイッチ:4-2-OFF セード寸法(mm)Φ120×175 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ155×103 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)35 仕様傾斜天井対応、角度15度 質量(kg)5.57 羽/黒、濃い茶(リバーシブル)、本体/黒 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)314 羽枚数5 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆 フレンジ寸法(mm)Φ150 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

引き掛けシーリング式で設置が簡単なシーリングファンライトです。シーリングファンでお部屋の空気を循環させることで一年を通じて快適な環境を作ることができます。本商品はDCモーターを採用しており、省エネに優れリモコンでの細かな回転数調整が可能です。お部屋の雰囲気にあわせて使用できる表裏色の違うリバーシブル羽根です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋の空気を循環させ快適な環境を作るのに効果的なシーリングファンです。設置が簡単な引き掛けシーリング式。羽根の回転方向を変えることにより冷房用・暖房用に使用できます。電球60W相当×4灯まで使用可能です。引き紐スイッチで点灯や羽根回転方向や速度を調節可能です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。また傾斜天井にはご使用いただけません。
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京メタルダクトライト
ダクト式LEDランプです。光色は昼白色で照射角度は24°です。調光はできません。
寸法(mm)長さ130×外径48×高さ176 質量(g)310 消費電力(W)9.4 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)580 首振角度(°)縦方向90、左右350 寿命20000時間 光色昼白色5000K 演色指数(Ra)85 照射角度(°)24
1台
6,498 税込7,148
6日以内出荷

東京メタルダクトライト
ダクト式LEDランプです。光色は昼白色でフォーカス調整が15~55°で可能です。調光はできません。
寸法(mm)長さ145×外径55×高さ202 質量(g)450 消費電力(W)9.4 角度(°)フォーカス:15-55 全光束(Lm)580 使用電圧(V)AC100 首振角度(°)縦方向160、左右90 寿命20000時間 光色昼白色5000K 演色指数(Ra)85
1台
9,098 税込10,008
6日以内出荷

東京メタルダクトライト
鉄フレームがモダンなダクトライトです。電球は付属しておりませんので、口金E26、110V60Wまでの電球をご用意ください。
寸法(mm)セード:幅125×高さ120、全長250 質量(g)312 定格電圧(V)AC100 口金E26 首振角度(°)縦方向80、左右90 電球110V60Wまで(別売り)
1台
2,598 税込2,858
6日以内出荷

引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。ホワイトまたは木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。リモコン付きでファン回転方向・風量・電球の操作が可能です。
長さ(mm)天井から羽根まで:155 寸法(mm)本体:直径1080×高さ360、セード寸法:直径122×高さ109、フレンジサイズ:直径130.5×高さ70 羽根:ホワイト・木目調 消費電力(W)266(ファン26、ランプ60×4灯=240) 口金E26 使用電圧(V)AC100 モーターAC 機能ファンスイッチ:3段階、ファン方向切替、電球:2-2-4灯+OFF
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。
長さ(mm)天井から羽根まで:120 寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65 羽根:黒・茶 口金E26 使用電圧(V)AC100 モーターDC 機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。茶または木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。傾斜天井15度まで使用可能です。
長さ(mm)【天井から羽根まで】280 質量(kg)4.8 【羽根】茶・木目調 消費電力(W)25 使用電圧(V)AC100 モーターAC ファンスイッチ3段階 / ファン回転方向切替 直径×高さ(mm)【本体】1060×340【フレンジ】130.5×65
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

耳付きモーガルソケットです。電球の付属はありませんので、口金E26電球60W以下のものをご用意ください。中間スイッチ付き、プラグ付き。
その他中間スイッチ付き、プラグ付き 材質瀬戸 電圧(V)AC100 消費電力(W)60 口金E26 コード長さ(m)ビニールコード:2 本体質量(kg)0.1
1台
1,798 税込1,978
8日以内出荷

東京メタルダクトライト
ダクトレールで使用するダクトライト。電球RF100V100WE26付き。
その他電球付き(RF100V100WE26) 材質鉄、アルミ 寸法(mm)セード径112×高さ260 質量(kg)0.32 消費電力(W)100 使用電圧(V)AC100 色(本体)ブラック
1台
5,298 税込5,828
6日以内出荷

引き掛けシーリング式で手軽に導入できる北欧風のおしゃれなペンダントライトです。壁スイッチ式、調光器との併用はできません。
付属品EFD15ED 60WE26蛍光灯 材質ポリプロピレン 寸法(mm)全径430×全長1480(コード長1m、コード調節可能) 質量(kg)0.9 取付引き掛けシーリング式 スイッチ壁スイッチ式 口金E26 フレンジ寸法(mm)Φ120
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

濃茶の木製セードです。本商品はセードのみの販売です。
材質 寸法(mm)セード径350×高さ195 質量(kg)0.9 ホルダー径(mm)セードホルダー:Φ13
1台
6,498 税込7,148
6日以内出荷

引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。アンバー(琥珀色)のガラスセードが部屋を印象的に照らします。
材質ガラス 寸法(mm)セード径120×160、全長660(コード長500) 質量(kg)0.7 取付引き掛けシーリング(スイッチ付き)
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。泡入りガラスのセードはレトロな演出にもピッタリです。
付属品60W E26クリア電球 材質ガラス 寸法(mm)セード径200×200、全長700(コード長500) 質量(kg)1.4 クリア泡 取付引き掛けシーリング スイッチ壁スイッチ式
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷

籐を素材に使用したアジアンテイストのペンダントライトです。引き掛けシーリング式で設置も簡単、お部屋の印象をがらりと変えます。
付属品60W E26電球 1灯 材質 寸法(mm)セード径350×高さ290 質量(kg)0.8 取付引き掛けシーリング式 消費電力(W)60 有効長(mm)コード:800 使用電圧(V)AC100
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

カピス貝を素材に使用したセードでニュアンスのある光が部屋を包みます。自然素材でできた球体のセードはインテリア性も高くお部屋を演出します。電球は別売りの為E26LED電球または白熱電球60Wを1灯ご用意ください。
材質カピス貝 寸法(mm)Φ200×215 質量(kg)0.5 取付引き掛けシーリング 備考電球別売り(ボール型LEDまたは白熱電球60W相当×1灯)、プルスイッチ 口金E26 コード長さ(mm)800(コード長調節可能)
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

引き掛けシーリング式のアルミペンダント。壁スイッチ使用タイプ。LED電球(40WE26)が付属。
材質アルミ 寸法(mm)セード径95×長さ235 質量(kg)0.5 シルバー スイッチ壁スイッチ コード長さ(mm)700
1台
7,498 税込8,248
6日以内出荷

東京メタルシャンデリア
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。水晶を使用したビーズが美しいです。シャンデリア灯5灯が付属しています。
材質鉄、ガラス、水晶K5 寸法(mm)全径Φ430×410、全長800-1030(チェーン長500/調節可能) 質量(kg)4.6 取付引き掛けシーリング式 スイッチ壁スイッチ式 使用電圧(V)AC100
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京メタルシャンデリア
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。電球は付属しておりませんので、シャンデリア灯を5灯ご用意ください。
材質鉄、ガラス、水晶K5 寸法(mm)全径Φ430×410、全長800-1030(チェーン長500/調節可能) 質量(kg)4.6 ゴールド 取付引き掛けシーリング式 スイッチ壁スイッチ式 口金E17 使用電圧(V)AC100 使用電球シャンデリア灯40W E17×5灯
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

引き掛けシーリング式シーリングライト。シンプルなデザインで部屋を選ばず使用できます。リモコン付きで10段階の調光が可能なため、シーンにあわせた明るさが選べます。お休みタイマー・常夜灯付き。
その他メモリボタン、常夜灯 材質樹脂・鉄 寸法(mm)全体Φ400×90 質量(kg)0.9 定格AC100V 定格寿命(時間)40000 光色昼白色(5000K) 演色指数(Ra)80 調光範囲リモコン10段階 タイマー機能お休みタイマー:10分/30分OFF
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。ガラスビーズ付き。シャンデリア灯5灯が付属しています。
材質鉄、ガラスビーズ 寸法(mm)全径Φ420×全長650 質量(kg)2.5 取付引き掛けシーリング式 備考調光器との併用はできません スイッチ壁スイッチ式 口金E17
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然素材アガパ(麻)を使用したナチュラルな照明器具です。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。
材質アガパ(麻) 取付引き掛けシーリング 備考調光器との併用不可 スイッチプルスイッチ 口径E26
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カピス貝を素材に使用したセードを使用。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。60W相当E26ホワイトボールランプ2灯、なつめ電球を使用可能(電球は別途ご用意ください)
材質カピス貝 寸法(mm)全径Φ400×200 全長(mm)1000 質量(kg)1.2 取付引き掛けシーリング スイッチプルスイッチ コード長さ(mm)800(コード調節可能) 口径E26 使用ランプ60W相当ホワイトボールランプ×2(別売)
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

カピス貝を素材に使用したセードを使用、コード長調整可能、プルスイッチ式
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。紐ファンスイッチ 強、中、弱、OFF ・ファン回転方向切替スイッチ (正、逆)、紐電球スイッチ:電球4灯-OFF、羽:表・裏 リバーシブル、調光器との併用はできません、6畳用壁スイッチでの調光不可、傾斜天井不可
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ペンダントライト ガラスペンダント 壁スイッチ式 電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球)
仕様●コード長(mm):710●セード形(mm):Φ235●質量(g):580●セード材質:ガラス●カラー:ホワイト、コード黒 アズワン品番68-0589-23
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

ペンダントライト 3灯ペンダント 壁スイッチ式 コード調整可 電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球3灯使用可)
仕様●全長(mm):965●セード形(mm):Φ170●フレンジ径(mm):Φ125●質量(g):3200●セード材質:ガラス アズワン品番68-0589-21
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ペンダントライト 1灯ペンダント 壁スイッチ式 コード調整可 電球別売り(電球60wE26電球まで使用可)
仕様●全長(mm):940●セード形(mm):Φ230●フレンジ径(mm):Φ125●質量(g):580●セード材質:ガラス アズワン品番68-0589-22
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります