空調・電設資材 :「口金 種類」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金E26 仕様引掛シーリング式 材質アルミ 質量(kg)0.4 高さ(mm)45 コード長さ(mm)800(有効長) セード寸法(mm)Φ300 適合電球60Wまで使用可 スイッチ種類壁スイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 仕様引掛シーリング式、ねじりコード 材質アルミ/ホーロー仕上げ スイッチ壁スイッチ式 適合電球60Wまで使用可 フレンジ寸法(mm)Φ120×H100 スイッチ種類壁スイッチ
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF セード寸法(mm)Φ130×H160 フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類リモコン
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東京メタルペンダント
口金E17 仕様引掛けシーリング式 高さ(mm)85 電球40WE17ミニランプ3灯
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルペンダント
口金E26 仕様引掛けシーリング式 材質木、アルミ 質量(kg)0.65 スイッチ壁スイッチ式 電球EFA15EL電球型蛍光灯E26(60W相当) 調光の可否 スイッチ種類壁スイッチ
1台
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 材質鉄、木 長さ(mm)530 質量(kg)2.4 高さ(mm)300 スイッチプルスイッチ:4-2-OFF セード寸法(mm)Φ120×175 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ155×103 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 材質鉄、木 長さ(mm)800 質量(kg)2.4 高さ(mm)340 スイッチプルスイッチ:4-2-OFF セード寸法(mm)Φ120×175 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ155×103 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京メタルペンダント
口金E26 仕様引掛シーリング式 材質アルミ 質量(kg)0.4 シルバー 高さ(mm)180 スイッチ壁スイッチ式 コード長さ(mm)800(有効長) 電球LDA6 40W相当E26LED電球付きクール色 セード寸法(mm)Φ110 色(本体)シルバー アズワン品番64-8887-45 調光の可否 スイッチ種類壁スイッチ
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷

口金E26 材質鉄、木 長さ(mm)800 質量(kg)2.5 高さ(mm)340 スイッチリモコンスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF セード寸法(mm)Φ120×175 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ155×103 調光の可否 スイッチ種類リモコン
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 材質ガラス、木、鉄 長さ(mm)540 高さ(mm)310 スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF セード寸法(mm)Φ120×H150 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ154×H100 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 材質アルミ、木、鉄 長さ(mm)800 高さ(mm)340 スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF セード寸法(mm)Φ130×H170 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ154×H100 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 材質ガラス、木、鉄 長さ(mm)800 高さ(mm)310 スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF セード寸法(mm)Φ120×H150 灯数4 フレンジ寸法(mm)Φ150×H100 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 質量(kg)6 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)395 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFF セード寸法(mm)Φ135 フレンジ寸法(mm)Φ130 調光の可否 適用畳数6畳 スイッチ種類リモコン
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 高さ(mm)355 セード寸法(mm)Φ135 フレンジ寸法(mm)Φ150 調光の可否
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)125(ファン35、ランプ90) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合8~10畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)7.8 電球LED100W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ホワイト 電球の種類LED フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)77(ファン35、ランプ42) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 電球LED60W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ホワイト 電球の種類LED フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)395(ファン35、ランプ360) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ブロンズ 適合電球60W E26まで使用可×6灯 フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)125(ファン35、ランプ90) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合8~10畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)7.8 電球LED100W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ブロンズ フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)77(ファン35、ランプ42) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 電球LED60W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ブロンズ フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)395(ファン35、ランプ360) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ホワイト 適合電球60W E26 まで使用可×6灯 フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります