空調・電設資材 :「扇風機 羽」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。紐ファンスイッチ 強、中、弱、OFF ・ファン回転方向切替スイッチ (正、逆)、紐電球スイッチ:電球4灯-OFF、羽:表・裏 リバーシブル、調光器との併用はできません、6畳用壁スイッチでの調光不可、傾斜天井不可
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消費電力(W)35 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル、傾斜天井対応、傾斜角度15度まで 質量(kg)5.5 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)314 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆 色(本体) フレンジ寸法(mm)Φ150 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF セード寸法(mm)Φ130×H160 フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類リモコン
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)35 仕様傾斜天井対応、角度15度 質量(kg)5.57 羽/白、薄茶(リバーシブル) 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)314 羽枚数5 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆 フレンジ寸法(mm)Φ150 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

消費電力(W)35 仕様傾斜天井対応、角度15度 質量(kg)5.57 羽/黒、濃い茶(リバーシブル)、本体/黒 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)314 羽枚数5 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆 フレンジ寸法(mm)Φ150 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

口金E26 質量(kg)6 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)355 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF セード寸法(mm)Φ135 フレンジ寸法(mm)Φ150 調光の可否
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 高さ(mm)355 セード寸法(mm)Φ135 フレンジ寸法(mm)Φ150 調光の可否
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 質量(kg)6 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)395 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFF セード寸法(mm)Φ135 フレンジ寸法(mm)Φ130 調光の可否 適用畳数6畳 スイッチ種類リモコン
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)395(ファン35、ランプ360) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ホワイト 適合電球60W E26 まで使用可×6灯 フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)395(ファン35、ランプ360) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ブロンズ 適合電球60W E26まで使用可×6灯 フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)77(ファン35、ランプ42) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 電球LED60W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ブロンズ フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)125(ファン35、ランプ90) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合8~10畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)7.8 電球LED100W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ブロンズ フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)125(ファン35、ランプ90) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合8~10畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)7.8 電球LED100W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ホワイト 電球の種類LED フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 消費電力(W)77(ファン35、ランプ42) 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル 適合6~8畳用 直径(Φmm)1180 高さ(mm)360 電源(V)AC100 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF 本体質量(kg)6.8 電球LED60W相当×6灯 光源色電球色 セード寸法(mm)Φ130×H160 色(本体)ホワイト 電球の種類LED フレンジ寸法(mm)Φ130×70 調光の可否 適用畳数6~8畳 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります