ペンダント用セード東京メタル6日以内出荷
濃茶の木製セードです。本商品はセードのみの販売です。
材質木寸法(mm)セード径350×高さ195質量(kg)0.9ホルダー径(mm)セードホルダー:Φ13
インテリアスタンド東京メタル8日以内出荷
木(茶)の本体に布製(白)のセード、デスクやベッドサイドを雰囲気のある空間にしあげられるインテリアライトです。
材質木・布寸法(mm)セード径:Φ230、ベース:Φ100、全高:440質量(kg)0.8電圧(V)AC100消費電力(W)15スイッチプルスイッチコード長さ(m)1.7口径E26使用ランプEFD15ELランプ電球型蛍光灯付(60W相当)
ペンダント東京メタル7日以内出荷
引掛シーリング式ペンダントライト(コード長調整可能)
電球別売
60W電球E26使用可能
プルスイッチ
仕様●全長:1220●全径:Φ200●重量:0.5kg●材質:木●コード長:300-1000●チェーン長:320アズワン品番68-0317-88
ガードライト東京メタル7日以内出荷
ガードが付いているので電球が割れにくい
クリップ式で取付簡単
ボタンソケットスイッチ、ガード付き
仕様●使用電圧:AC100V●消費電力:60W●高さ:200●ガード径:Φ100●クリップはさみ巾:40●本体重量:0.3kg●材質:木、鉄、布●ビニールコード:2.0m●※電球別売●※60W以下の電球でお使いくださいアズワン品番68-0317-84
ダクトライト東京メタル6日以内出荷から8日以内出荷
照射方向を変えられる
仕様ダクト式1灯材質木、鉄直径(Φmm)123高さ(mm)270適合電球100WE26 1灯用
シーリングライト東京メタル8日以内出荷
照射方向を変えられる
口金E26仕様引掛けシーリング式1灯材質木、鉄直径(Φmm)123高さ(mm)240適合電球100WE26 1灯用調光の可否否
シーリングライト東京メタル4日以内出荷から8日以内出荷
口金E26材質アルミ、木、鉄長さ(mm)800高さ(mm)340スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFFセード寸法(mm)Φ130×H170灯数4フレンジ寸法(mm)Φ154×H100調光の可否可スイッチ種類ひもスイッチ
シーリングライト東京メタル8日以内出荷
口金E26材質ガラス、木、鉄長さ(mm)800高さ(mm)310スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFFセード寸法(mm)Φ120×H150灯数4フレンジ寸法(mm)Φ150×H100調光の可否可スイッチ種類ひもスイッチ
シーリングライト東京メタル8日以内出荷
口金E26材質鉄、木長さ(mm)800質量(kg)2.5高さ(mm)340スイッチリモコンスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFFセード寸法(mm)Φ120×175灯数4フレンジ寸法(mm)Φ155×103調光の可否可スイッチ種類リモコン
シーリングライト東京メタル8日以内出荷
口金E26材質鉄、木長さ(mm)800質量(kg)2.4高さ(mm)340スイッチプルスイッチ:4-2-OFFセード寸法(mm)Φ120×175灯数4フレンジ寸法(mm)Φ155×103調光の可否可スイッチ種類ひもスイッチ
ペンダント東京メタル8日以内出荷
自然の木のリングに最新のLEDを組み込みました。
電球の種類LED仕様引掛シーリング式材質鉄、木、アクリル、LED高さ(mm)60質量(g)310コード長さ(mm)200~830(有効長・調整可能)色温度(K)5000LEDランプ7Wセード寸法(mm)Φ170LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)400調光の可否否スイッチ種類壁スイッチ
ペンダント東京メタル8日以内出荷
口金E26仕様引掛けシーリング式材質木、アルミ質量(kg)0.65スイッチ壁スイッチ式電球EFA15EL電球型蛍光灯E26(60W相当)調光の可否否スイッチ種類壁スイッチ
ペンダント東京メタル8日以内出荷
口金E17仕様引掛けシーリング式高さ(mm)85電球40WE17ミニランプ3灯
シーリングファン東京メタル8日以内出荷
口金E26高さ(mm)355セード寸法(mm)Φ135フレンジ寸法(mm)Φ150調光の可否否
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
直線ラックネグロス電工税込¥18,678~¥16,980~