OLEDベースライトKD6×1台またはOLEDベースライトKD3×2台を駆動できる専用電源です。パナソニック社製NQ20355またはNQ21505を接続することで調光も可能になります。
仕様●40Vdc~90Vdc/0Adc(最小)~0.45Adc(最大)●定格出力電力:40W(最大)●外形寸法:135(L)×47(W)×29(H)mm●重量:155g●調光方式:本体内蔵ボリュームおよび調光PWM信号
入力電圧(V)100~242
アズワン品番67-2384-39
1台
¥7,988
税込¥8,787
7日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。