絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- モノタロウ(67)
- CEJN(セイン)(583)
- DAIKO(大光電機)(948)
- ELPA(569)
- ENDO(遠藤照明)(981)
- JEFCOM(ジェフコム)(919)
- ODELIC(オーデリック)(1,984)
- Panasonic(パナソニック)(15,598)
- イチネンTASCO(1,387)
- エスコ(1,421)
- オーム電機(1,058)
- カナフジ電工(714)
- コイズミ照明(1,405)
- ネグロス電工(2,018)
- 三桂製作所(878)
- 三菱電機(10,523)
- 岩崎電気(1,450)
- 日動工業(511)
- 未来工業(2,161)
- 東芝ライテック(1,376)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

回転灯用電球12V5W
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷各製品にあわせて、サイズをラインアップしております。パットライト回転灯用電球です。用途回転灯用電球。仕様フェライトマグネット脱着式消費電力(W)5定格電力(W)5W定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18電球形状ガラス球G18
回転灯用電球120V40W
パトライト(PATLITE)¥799税込¥8791個当日出荷パトライト回転灯用の電球です。耐震用です。用途回転灯用電球。消費電力(W)40定格電力(W)40W定格電圧(V)120口金BA15Dガラス球形式RP35電球形状ガラス球RP35
ハンドビーム HLシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。 独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。 ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。 地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。 レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。材質本体/ポリカーボネート樹脂、レンズ/ポリアリレート樹脂質量(kg)0.6電源コード(m)約5電球の種類ハロゲン
LEDワークライト
パトライト(PATLITE)¥11,980~税込¥13,178~1台6日以内出荷制御盤や生産設備に最適な産業用LED照明。低電力でも抜群の明るさで、保護構造IP65により水が噴霧する場所でも使用できます。制御盤まわりや生産設備の庫内を、広範囲で明るく照射します。保護構造IP65のため、水が噴霧する場所や屋内での使用に最適です。使用周囲温度は-40℃~+60℃(90%RH以下、結露なきこと)に対応します。発光部長さは300mm・600mm・900mmの3種類。いずれも定格電圧DC24V(極性あり)のケーブル接続で、取付方向は正方向・横方向・逆方向の全方向に対応します 。ケーブル先端部を除きます。保護等級IP65の環境条件は正方向です。
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料
空調・照明・電設資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら