空調・電設資材 :「据置台」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LUMIX(Panasonic)ベーシックラインライト L600
エコ商品
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売) 長さ(mm)590(取付部含む630) 幅(mm)38 質量(kg)0.7 高さ(mm)40 電圧(V)100 消費電力(W)13.4 入力電流(A)(100V時)0.15 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) RaRa83 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LUMIX(Panasonic)ベーシックラインライト L900
エコ商品
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売) 長さ(mm)880(取付部含む920) 幅(mm)38 質量(kg)1 高さ(mm)40 電圧(V)100 消費電力(W)19 入力電流(A)(100V時)0.22 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) RaRa83 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LUMIX(Panasonic)ベーシックラインライト L1200
エコ商品
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売) 長さ(mm)1171(取付部含む1211) 幅(mm)38 質量(kg)1.3 高さ(mm)40 電圧(V)100 消費電力(W)24.9 入力電流(A)(100V時)0.25 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) RaRa83 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LUMIX(Panasonic)ベーシックラインライト L1500
エコ商品
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売) 長さ(mm)1461(取付部含む1501) 幅(mm)38 質量(kg)1.5 高さ(mm)40 電圧(V)100 消費電力(W)30 入力電流(A)(100V時)0.3 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) RaRa83 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング