空調・電設資材 :「tp-80」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TP-W10M LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射 ・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き! ・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。 ・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用 ・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに 仕様ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合) セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 寸法(mm)7×15 質量(kg)ライン本体のみ約1.6 長さ(m)10 適合規格ROHS 全光束(Lm)約14000 発光色昼光色(6000K) 点灯方式1パターン 効率120W 作業温度範囲(℃)-25~45 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用) 照射方式裏表両面発光 耐衝撃(等級)IK10 入力電圧AC 100V 電源ケーブル(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング