タイプ = ケーブルエントリーシール。寸法 = 337 x 78 x 10mm。併用可能製品 = 19インチラック。材質 = PP。。RS PROケーブルエントリブラシプレート. RS PROのケーブルエントリブラシプレートは、19インチラック設置の整理に最適なソリューションです。このプレートは「レターボックススタイル」デザイン、頑丈なポリプロピレン構造、黒色ナイロンブラシインサートにより、ケーブル管理ニーズに対応します。280 mm x 49 mmのカットアウト寸法により、すばやく簡単に取り付けることができ、すばやくケーブルを配線できます。RS PROケーブルエントリブラシプレートを使用して、ITシステムのプロフェッショナルレベルのケーブル管理を実現します。. 特長. ;ul> ;li>ポリプロピレン ;/li> ;li>黒色ナイロンブラシインサート ;/li> ;li>空気冷却効率 ;/li> ;li>ケーブル及びパッチコードの配線 ;/li> ;li>カットアウト寸法: 280 x 49 mm - 取り付けに必要 ;/li> ;li>19インチラックとの併用に最適 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>壁面 / フロアデータキャビネット ;/li> ;li>データ入力ポイント ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。