空調・電設資材 :「ワイヤ-」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かんたん成端モジュラープラグストレート型用のワイヤーキャップです。 最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途かんたん成端モジュラープラグストレート型用ワイヤーキャップ。 トラスコ品番194-9186 質量(g)15.5 タイプカテゴリ5E、6、6A 種類UTP 使用温度範囲(℃)-40~75 適合ケーブル22~26 AWGの単線または撚り線 アズワン品番64-8468-43 プラグタイプRJ45
1袋(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護。 材質PVC製(鉛フリー) 長さ(mm)1830 ライトグレー 長さ(m)1.83
1箱(20本)
42,980 税込47,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護に。 仕様適合カバー:C3WH6 トラスコ品番167-6158 材質PVC製(鉛フリー) 長さ(mm)1830 幅(mm)83.1 厚さ(mm)1.5 高さ(mm)28.4
1箱(20本)
98,980 税込108,878
20日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります