かんたん成端モジュラープラグストレート型用のワイヤーキャップです。
最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途かんたん成端モジュラープラグストレート型用ワイヤーキャップ。
トラスコ品番194-9186
色黒
質量(g)15.5
タイプカテゴリ5E、6、6A
種類UTP
使用温度範囲(℃)-40~75
適合ケーブル22~26 AWGの単線または撚り線
アズワン品番64-8468-43
プラグタイプRJ45
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護。
材質PVC製(鉛フリー)
長さ(mm)1830
色ライトグレー
長さ(m)1.83
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護に。
仕様適合カバー:C3WH6
トラスコ品番167-6158
材質PVC製(鉛フリー)
長さ(mm)1830
幅(mm)83.1
厚さ(mm)1.5
色白
高さ(mm)28.4
1箱(20本)
¥98,980
税込¥108,878
20日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。