空調・電設資材 :「より線」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場での高揚程に対応。エアコンの左右両サイドに据付が可能。ドレン入口は上部、側面より選択が可能。出口管にホースを直接接続が可能。高温水90℃対応。蒸気口を追加。故障信号線A接/B接を選択が可能。運転スイッチの交換が可能。塩ビ配管キットが標準付属。※据付ボックスを標準付属(床設置、吊設置)。※便利な試運転用スイッチを用意(注水無しで可能)
仕様【ドレン入口】上部:Φ33×2カ所(VP20・VP25を接続可能)、側面:Φ26.5(VP20を接続可能)、【ドレン出口】ホース接続、銅管接続(Φ12.7の銅管が接続可能)、【逆止弁】ドレン出口部に内蔵 寸法(mm)387×167×268 質量(kg)ポンプ 6.6、据付ボックス 1.8 電源(V)単相200 消費電力(W)275(50Hz)、395(60Hz) 揚程(m)12(50Hz)、16(60Hz) 信号形式故障:AまたはB接点 接点容量250V 5A
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷

仕様Φ0.25~Φ2.6mmの単線・より線が無段階脱皮できます。 脱皮可能範囲…0.05~3.5mm2(芯線径Φ0.25~Φ2.6mm) 切断可能範囲…銅線Φ2.6mm 全長…120mm
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。 蛍光色なので、暗いところでもよく識別でき、安心して作業ができます。 キズ、衝撃に強く、折損や破断しにくい。 リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)Φ4.5mm長さ1.5m組数5本
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります