コンプレッサーオイルの充填に使用します。
全長(mm)225
接続径(ホース)1/4フレア
充填可能量(g)60
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
液冷媒を気体(ミスト状)に変え、機器のコンプレッサーに負担をかけずに冷媒を早く安全にチャージすることができます。
用途R22、R12、R500、R502用
電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。
大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。
ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー
質量(kg)16.8
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430
騒音値(dB)63
機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)
コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス
真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)
接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)
回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。5/16フレアオス×5/16フレアメス。R410A/R32用
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。1/4フレアオス×1/4フレアメス。R407C/E、R404A、R507A、R134a用
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた再生装置。洗浄、再生をスムーズに行えます。回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます。小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます。※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません。※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります
付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個
寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D)
質量(kg)14.1
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100(50/60Hz)
ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90
冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm1本3/8フレアチャージホース150cm/30cm各1本ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス1本ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス1本インレットフィルター×1回収機ステッカー
質量(kg)19.5
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270
機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。
回収能力(g/min)JISB8629:350、R410A(気体)28、
回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなど
コンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス
真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)
接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)◇ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)
回収方法気体・半液体・液体:圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。液体(リキッド):プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式です。
1個
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
最小・最軽量クラスの回収装置登場!。小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!。9.5kgのコンパクト・軽量ボディ、小型容器との組み合わせで現場までの運搬も楽々。高性能DCモーターを採用し、小型ボディを実現しました。可倒式のハンドルと、取り外し可能なケーブル類で、コンパクトに収納可能、洗練されたスクウェアボディ。シンプルなインターフェイスとワンバルブで操作も簡単。
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー
質量(kg)19.5
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270
付加機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。
回収能力(g/min)350[JIS B 8629]、360[R410A(気体)]
回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなど
コンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス
真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)
接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)
回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式、(液体(リキッド))プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式
仕様電子式スターターリレーの採用で、スムーズな起動を実現。回収・冷却能力が抜群の1台。コンデンサー銅管長6000mm。ツインコンプレッサー採用で回収能力210g/min(R134a気体)特定不活性ガス回収に対応Φ180mm大型ファン搭載3バルブ仕様(P.204)R12, R22, R500, R502,R410A,R32,R404A,R407C,R507A,R134a,R1234yf及びFC1, FC2, FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)電源100V 50/60Hzコンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス
種別240
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
小型ボディはそのまま、COOLに進化!
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様真空到達レベル:連続運転時‐0.05MPa(ゲージ圧)、自動停止時‐0.03MPa(ゲージ圧)、付帯機能:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です)
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー
質量(kg)10.9
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×380×255
回収能力(g/min)JIS B 8629:240、R410A(気体):260
回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなど
コンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス
接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時:~100kg(116L)FC3(別売)
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
異次元の回収性能を生み出す4ピストンと大型冷却コンデンサ搭載
キャリングケースセットの品番です。
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様真空到達レベル:連続運転時‐0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時‐0.03MPa(ゲージ圧)、付帯機能:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です)
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、キャリングケース(TA110SC-7)、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー
質量(kg)19.5
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270
回収能力(g/min)JIS B 8629:350、R410A(気体):280
回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなど
コンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス
接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時:~100kg(116L)FC3(別売)
1個
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
大型冷却コンデンサーでハイパワーな回収が可能!
キャリングケースセット品番です。
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様真空到達レベル:連続運転時約-0.05MPa(ゲージ圧)、自動停止時約-0.04MPa(ゲージ圧)、付帯機能:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です)
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー、キャリングケース(TA110SC-7)
質量(kg)16.8
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×430×260
回収能力(g/min)JIS B 8629:230、R410A(気体):240
回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J,R1234yf、R1234zeなど
コンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス
接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時:~100kg(116L)FC3(別売)
1個
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
小型ボディはそのまま、COOLに進化!
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様真空到達レベル:連続運転時‐0.05MPa(ゲージ圧)、自動停止時‐0.03MPa(ゲージ圧)、付帯機能:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です)
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー、キャリングケース(TA110SC-6)
質量(kg)10.9
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×380×255
回収能力(g/min)JIS B 8629:240、R410A(気体):260
回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなど
コンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス
接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時:~100kg(116L)FC3(別売)
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
異次元の回収性能を生み出す4ピストンと大型冷却コンデンサ搭載
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様真空到達レベル:連続運転時‐0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時‐0.03MPa(ゲージ圧)、付帯機能:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です)
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー
質量(kg)19.5
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270
回収能力(g/min)JIS B 8629:350、R410A(気体):280
回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなど
コンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス
接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時:~100kg(116L)FC3(別売)
1個
¥379,800
税込¥417,780
6日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。